口腔ケア :「介護用歯ブラシ」の検索結果
腫れや痛み、口腔内感覚の過敏などの症状がある方にもやさしく歯が磨けるソフトな植毛です。小さめのヘッドとロングネックですので、開口量の少ない方でも口腔内のすみずみまでブラッシングできます。ウルトラソフトタイプは歯ブラシへの拒否がある方への導入用や、術後の歯ブラシとして使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長160mm
毛丈(mm)8
耐熱温度(℃)80
ヘッド仕様8.4×19.4mm
毛のかたさやわらかめ(US<ES<S)
腫れや痛みがある方に適したソフトブラシです。柔らかい植毛と大きめのヘッドで、口腔内粘膜をやさしく効率よく清掃します。義歯をお使いの方・経管栄養や流動食の方・口腔内が乾燥しやすい方に適しています。エクストラソフトタイプは炎症等による腫れや痛みがある方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン、ヘッド・ハンドル/PP(ポリプロピレン)
全長170mm
寸法(mm)(ヘッド部)14.4×24.5
口腔ケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。