タオル掛 Φ16×L400RELIANCE(リラインス)当日出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス寸法(mm)Φ16×L400色ブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨商品番号0858-00705アズワン品番65-1673-43浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 Φ12.7×L400 アルマイトクリアー仕上RELIANCE(リラインス)当日出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット/ABS樹脂、パイプ/アルミ寸法(mm)Φ12.7×L400色ブラケット:ホワイト表面処理バー:アルマイトクリアー仕上商品番号0858-00702アズワン品番65-1673-26浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 R722シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から6日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、パイプ/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、パイプ/研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズRELIANCE(リラインス)当日出荷から15日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 S3219シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から8日以内出荷
モダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R7809SシリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から11日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタール色ホワイト色浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
カーテンリング L69×内径Φ36.5RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
樹脂製カーテンリグです。
材質ポリプロピレン寸法(mm)L69×内径Φ36.5色ライトグレー商品番号0858-01052アズワン品番65-1671-78浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無し
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)6日以内出荷から15日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタール色ホワイト色浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質真鍮寸法(mm)Φ25.4×L600×L400仕上クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スライドシャワーフック R29LシリーズRELIANCE(リラインス)6日以内出荷から22日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様左側受け材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー浴室使用可否可付属ビス有無無し
コンビネーションタオル棚 R1775シリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から11日以内出荷
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2937シリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質パイプ・ブラケット/ステンレス、キャップ/ABS樹脂仕上パイプ・ブラケット/研磨、キャップ/クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
高級感あるサニタリー金物です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ32×700×500仕上研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 クロムメッキ 研磨 R1903シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷
シンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、バー/研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル棚 R725シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、パイプ/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、パイプ/研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
二段式タオル掛 R1623-WシリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から15日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型 タッピングネジ4mm付 R7909SシリーズRELIANCE(リラインス)15日以内出荷から31日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタール色ホワイト色浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
カウンター用タオル掛 ステンレスRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
スタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
寸法(mm)Φ30×L600×L600浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル棚 R1755シリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 R9303シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷
スタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×30×50仕上研磨アズワン品番65-1673-81浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 R9303シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷
高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質ステンレス色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×30×50アズワン品番65-1673-82浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スライドシャワーフック R29RシリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から11日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様右側受け材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー浴室使用可否可付属ビス有無無し
タオル掛 R1623シリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から15日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
SカンプラリングRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール寸法(mm)L32×W15(W10)色乳白色商品番号0858-01053アズワン品番65-1672-57浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無し
コンビネーションタオル棚 L500RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質真鍮寸法(mm)L500表面処理クロムメッキ商品番号0858-00753アズワン品番65-1672-99浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
R7107、R7247専用工具RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
ニギリバーR7107、R7247専用取付工具です。
色ブラック色商品番号0858-00550アズワン品番65-1673-13浴室使用可否不可付属ビス有無無し
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具 ステンレスRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応
適合R7809S材質ステンレス寸法(Φmm)壁穴開口:12商品番号0858-00668アズワン品番65-1673-99浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無し
補強板RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
適合M6ボルト使用の製品材質鋼板寸法(mm)H80×W80表面処理亜鉛メッキ商品番号0858-00669アズワン品番65-1672-58浴室使用可否可付属ビス有無無し
タオル棚 L400RELIANCE(リラインス)15日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能な一般的なタオル棚です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/ABS樹脂寸法(mm)L400色ブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨商品番号0858-00734アズワン品番65-1673-42浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
移乗台パナソニックエイジフリー・ライフテック税込¥27,478~¥24,980~