絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 貝印(92)
- ケィ・マック(84)
- RELIANCE(リラインス)(49)
- ミエ産業(46)
- パラデック(38)
- ノーブランド(32)
- 九州フラワーサービス(27)
- シンカテック(24)
- ノルコーポレーション(24)
- 用美(ヤマコー)(19)
- 日繊商工(16)
- グローバル・ジャパン(13)
- 花王(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- アサヒ商会(10)
- アズワン(9)
- 白元アース(9)
- VC工業(9)
- Richell(リッチェル)(8)
- ブランドをもっと見る

シャワーキャップ 1箱
VC工業¥31,980税込¥35,1781箱(2000個)6日以内出荷お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。材質LDPE透明 0.018mm、包材:OP20/CP20色包材:透明無地寸法(幅W×高さH)(mm)包材:90×100アズワン品番60-0546-43直径(inch)18
ヘアゴム 金具無し 黒 1箱
VC工業¥35,980税込¥39,5781箱(2000個)6日以内出荷髪をしっかりまとめるのはもちろん、旅館の中居さんが袖まくりに使用するなど、幅広い用途で活躍します。材質ゴム+ポリエステル(ゴム周辺の黒い繊維部分)、包材:OP20/CP20寸法(mm)包材:85×80色包材:透明無地本体サイズ(mm)直径50アズワン品番60-0546-95
磨きま専家 ガラスピカッシュ
フチオカ¥589税込¥6481個4日以内出荷浴室鏡の油膜がスッキリ!!。ガラス専用研磨剤入(車のガラス面、浴室内の鏡、窓ガラスにも使用可能)。メンテナンス・クリーニング業者が使用している物を家庭用に改良!!使用方法1本製品を水にぬらし 2研磨部分でガラスや鏡を磨く。 3水洗い後、乾いた布で拭き上げて完了!!アズワン品番63-5402-74
カミソリ SB2枚刃 1箱500本入
オリエンタル刷子¥22,980税込¥25,2781ケース(500本)当日出荷全長(mm)110商品番号ZKM2001、コード番号:6-2250-0501、7-2372-0601、8-2420-0501、9-2465-0401アズワン品番62-6297-37入数500本
ラックスMG 5連フック マグネット
アスベル¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ラックス マグネット式浴室収納シリーズ取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。材質バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)支持部/ABS樹脂、スチール フック/ABS樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)320×29×59耐荷重1.5kg(フック1個:0.3kg)商品番号VRX0801、コード番号:7-2380-0701、8-2428-0701、9-2472-0701アズワン品番63-5721-09
ラックスMG 回転式フック マグネット
アスベル¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ラックス マグネット式浴室収納シリーズ取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。材質ABS樹脂、スチール間口W×奥行D×高さH(mm)51×37×77耐荷重(kg)1商品番号VRX0601、コード番号:7-2380-0501、8-2428-0501、9-2472-0501アズワン品番63-5721-07
コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい。その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感。旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ。お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け。約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
関孫六 カットハサミ ALLステンレス
貝印¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷刃匠関孫六の伝統から生まれた鋏です。髪の毛を逃さずカットしやすいセレーション刃。材質ステンレス鋼商品番号204518アズワン品番65-1223-25
関孫六 スキハサミ ALLステンレス
貝印¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷刃匠関孫六の伝統から生まれた鋏です。毛先の自然な仕上がりや、髪のボリューム調整に便利です。材質ステンレス鋼商品番号204519アズワン品番65-1223-26
タキレーヌ ウォーターストップコットン 100g入
滝川¥1,698税込¥1,8681袋5日以内出荷シャンプー用耳栓コットン。中芯で水分をしっかり吸収&外側はふんわり素材で耳をやさしく守る、特殊な2層構造。取り出し時に水がたれず、シャンプー時のストレスを軽減。材質綿容量(g)100入(約630球入)アズワン品番68-9452-36
カラーリングラップ
宇部フィルム¥649税込¥7141箱5日以内出荷くっつきにくいヘアカラー専用ラップ。安心のプラスチック刃。材質ポリエチレン寸法(mm)長さ60m×幅300mmアズワン品番68-9452-30
タオルケース グレー
小野シャンブル¥89,980税込¥98,9781台14日以内出荷お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。底部よりタオルが引き出せます。本体サイズ(mm)1900×300×310アズワン品番68-5754-19
充電式バリカン スタイラー38
macros¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。刃を水洗い可能。材質ABS POM PC ステンレス鋼質量(g)約160電源充電式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3寸法(cm)約W5×D4.5×H18DC電源アダプタ(V)3、300mAh内蔵電池ニカド電池 1.2V 600mAh2本稼働時間(フル充電での連続稼動)約1(無負荷時)アズワン品番65-1332-56
W・Fジャンボアメリカ玉付ピン 50本入 5個セット
ニシダ¥4,798税込¥5,2781個(50本×5個)5日以内出荷全長71mmのジャンボサイズのアメリカピン。先玉付なので髪や頭皮を傷めません仕様単品JANコード:4951746190813材質鋼鉄長さ(mm)71(1本)質量(g)630、(1本)2.03高さH×幅W×長さL(mm)100×300×435アズワン品番65-1828-97
ブリーズブロンズ 消臭バスタオル T-21シリーズ
ブリーズブロンズ¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷から10日以内出荷●介護の現場で消臭バスタオル・消臭ひざ掛けとして使用されています。材質綿100%寸法(mm)600×1250
薫る Pフェイスシート ラベンダーの香り 100枚入
白鶴綿業¥748税込¥8231箱(100枚)7日以内出荷白色横折りのシャンプー用フェイスシート。伸縮性と、ほどよい厚みでお顔にしっかりフィットして、シャンプー時に浮きにくい。1枚ずつ簡単に取り出せるポップアップ式。ラベンダーの香り付き。材質ポリエステル、レーヨン寸法(mm)200×170アズワン品番68-9452-33
寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト
エクスピース¥17,998税込¥19,7981セット5日以内出荷寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。付属品排水ホース(1m)・クッション・ゴム栓材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム寸法(mm)485×415×130質量(g)【容器】470使用温度(℃)40前後アズワン品番68-5770-86
パパットケリー・ライト ケース 1箱 100枚入
ワノケア¥67,980税込¥74,7781箱(100枚)4日以内出荷誰もがコツなく使える。プロでもご家族でも使える。使い捨てられる。ディスポーザブルなので衛生的。動かさなくてよい。ベッド中央に寝たまま洗髪。3方向からアプローチできる。ベッドの配置に影響されない。楽な姿勢で作業できる。ベッドを高くしても使える。準備や片付け時間を短縮。軽くてコンパクト。ハンドバックに入るサイズ。沢山の湯水を使える。汚水を 10L まで貯留できる。枕の硬さを変えられる。空気量を調節できる寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×52×170アズワン品番69-1218-24
フローラ イヤーカバー袋入り 100ヶ入
ローレル¥1,478税込¥1,6261袋(100個)7日以内出荷シャンプー時の耳の浸水ガード。カラーリング時の耳の汚れ防止。材質ポリエチレン、天然ゴム容量100ヶ入りアズワン品番68-9452-29
ヘアキャッチャーW
富士商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ヘアキャッチャーWは、大人から子供まで性別を問わずご使用できるキャッチャーです。髪の毛をキャッチするフチがついているので多少子供が動いても切った髪の毛をしっかりキャッチします。用途散髪時に。サイズ(cm)使用可能:首回り最大42まで収納時寸法(cm)縦25×横25×高さ3使用時寸法(cm)73×73×35
ピップステップシャンプーハット
ピップ¥649税込¥7141個7日以内出荷商品特長。シャンプーや水からお子様を守るだけじゃない、3ステップ卒業設計で、水嫌い卒業へチャレンジ!。ステップ1 水がかからない! : ▼シールにおでこを合わせてかぶると、お顔にシャンプーや水がかからないから、楽しくシャンプーできる!。ステップ2 水に近づこう! : 。シールにおでこを合わせると、水がしずくになって落ちてくるので、怖がらずにがまんしよう。ステップ3 水に慣れよう! : 。シールにおでこを合わせると、顔に水が流れてきます。お顔にかかっても平気になるかな?
パパットケリー
ワノケア¥69,980税込¥76,9781ケース(10袋)4日以内出荷誰もがコツなく使える プロでもご家族でも使える 使い捨てられる ディスポーザブルなので衛生的 動かさなくてよい ベッド中央に寝たまま洗髪 3方向からアプローチできる ベッドの配置に影響されない 楽な姿勢で作業できる ベッドを高くしても使える 準備や片付け時間を短縮 軽くてコンパクト ハンドバックに入るサイズ 沢山の湯水を使える 汚水を 10L まで貯留できる 枕の硬さを変えられる 空気量を調節できる
シルクタオル(フリートシルク加工)
神戸生絲¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷敏感肌の方へぜひ。刺激性を考慮したフリートシルク加工。人と環境にやさしいフリートシルク加工。染色前の洗浄工程において、従来の合成洗剤ではなく天然植物原料(オレンジオイルが主原料)の洗剤を使用し、さらに医薬品と同じ成分の薬品で殺菌、漂白しています。染色時には数百種類の染料の中から肌への刺激性の少ない染料を選んで使用しています。仕上げ工程では安全を重視して可食性の柔軟仕上げ剤を使っています。
エルグリップ(お風呂用手すり)
With(ウィズ)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷据え置き型の狭い浴槽(内釜式)専用手すりです。風呂のコーナーに固定でき出入する面を広く使用できます。立ち上がり補助バーとしても便利。サイズΦ31
アサヒ入浴化粧品
アサヒ商会¥11,980税込¥13,1781ケース(4袋×2500g)4日以内出荷本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。 カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。 お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
リバーシブル スカルプケアブラシ 1-00275シリーズ
ニーズ¥1,898税込¥2,0881個17日以内出荷頭皮スッキリ、クセになる刺激が気持ちいいスカルプケアブラシです。頭皮洗浄ともみほぐしの2種類の突起を配置。頭皮洗浄ブラシは極細ブラシが髪の毛の隙間に入り込み頭皮の汚れをかき出し洗浄します。もみほぐしブラシは交互に配置した2種類の突起が頭皮のコリをほぐすように動き血行を促進します。仕様●寸法:幅9×長さ45×厚み2.8cm●素材:シリコンゴム●※ブラシ表面に白い粉状のものが発生する場合がありますが、異常ではありません。白い粉は水で簡単に洗い流せます。●※本品で髪をとかさないでください。●※頭皮に傷・はれもの・湿疹・日焼け等、異常がある場合は使用しないでください。●※使用中、または使用後に異常を感じた場合はすぐに使用をおやめください。
折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ
美和商事¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷安全に座れ、安心してお風呂に入ることができるシャワーチェアです。座面、背もたれ、肘掛け、身体に触れるところは全てやわらかクッションで覆っています。ゆったりと奥まで座れる座面奥行を確保した背もたれのため、洗体時も安心して使用できます。肘掛けが握りやすく、立ち上がり時や着座時をサポートします。座面、背もたれは取り外して洗えます。
コンパクトバスチェア BC-01シリーズ
美和商事¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷柔らかパッドで素肌にやさしい座り心地です。座面の高さは、ボタン式で5段階に調整できます。パッドは取り外して洗えます。背もたれはノブボルトで容易に取り外し可能です。
TBG ヘアダイカップ JPP054シリーズ
イーグル フォートレス¥599税込¥6591個6日以内出荷大容量:深さもあり、薬剤の混合時の飛散を防ぎます。ラバー付き:底部、ハンドル部にラバーが付いていて滑りません。メモリ付き:薬剤を量る便利なメモリが付いています。仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:幅127×奥行163×高さ65mm●口径:130mm●容量:350cc
風呂用段差解消すのこ"楽作" TY558シリーズ
日進医療器(車イス)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)、樹脂製で腐らず衛生的、脚部は高さ調節式で浴室の傾斜にも対応可能、すのこ部は抗菌剤入り![シャワーキャップ HSシリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02588419-241206-02.jpg)
シャワーキャップ HSシリーズ
三和[店舗什器・備品]¥27,980~税込¥30,778~1箱(2000個)ほか5日以内出荷美容室、理容室、ホテル、旅館、工場作業などの業務用に。、ホテル・旅館などの宿泊施設のアメニティとしてもお使いいただけます。




















![ヘアブラシ 透明マット袋入 1箱 360個入 SF-9シリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60507076-250908-06.jpg)






















![シャワーキャップ HSシリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02588419-241206-02.jpg)