歩数計・活動量計 :「3Dセンサー搭載歩数計」の検索結果
「検出方式」から絞り込む
3D加速度センサー(1)
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー
付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書
材質本体ケース ABS樹脂
寸法(mm)約78×36×8.5
質量(g)約18(電池含む)
表示部液晶デジタル表示
使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)
表示内容歩数…0~99999歩
電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)
使用温度0℃~40℃
省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
健康器具・機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。