18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 種類複式 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプ専用ポリ浮玉付 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 水量(L/min)標準作動:30 ボール径(Φmm)111 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(20℃±15)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅 タイプ銅浮玉付 種類複式 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 使用温度(℃)常温(20±15) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム タイプSUS 浮玉付 接続ねじ込み式(締付パッキン付) 最高使用温度(℃)120 適合流体上水、温水 適合圧力(MPa)0~1.0
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス タイプSUS浮玉付 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス タイプSUS 浮玉付 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm 適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径) 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り) 質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量) 取付方式ねじ込み式(テーパねじ) 調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り) 寸法L2(mm)35 寸法B(Φmm)118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.5 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
1個
789,800 税込868,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
1個
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング