99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)1.3 関連資料図面(0.02MB) 図面(0.02MB) 接続ねじサイズG1/2 水流切替直射・止水 (レバー切替)
1個(1個)
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム アズワン品番65-2128-81
1パック
510 税込561
当日出荷

寸法(mm)Φ73×29(H) ホワイト
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
345 税込380
当日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

材質樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付) 穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6 ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8 サイズ(mm)100×6×100
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付) 穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6 ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8 サイズ(mm)100×6×260
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質樹脂 パステルアイボリー 寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101 アズワン品番64-7852-32
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付) サイズ(mm)250×50×440 取付ねじサイズ4×16 (10本) 取付穴間(mm)25
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷

座金4個付。固定箇所1カ所分。
材質ステンレス
1セット(4本)
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)123×116
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質EPDM、SUS305相当 チェーン長(mm)320 アズワン品番64-2212-25
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド! アズワン品番65-3887-29
1個
7,120 税込7,832
当日出荷

付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本) 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)282×83.5×50 備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2 アズワン品番65-3890-43
1パック(50枚)
800 税込880
翌日出荷

1個
4,370 税込4,807
当日出荷

エスコ品番EA472AC-6A 材質ポリエチレン ねじ径M6 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)50
1個
530 税込583
当日出荷

エスコ品番EA472AC-7A 最高使用温度(℃)50℃
1個
810 税込891
当日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

材質NBR 外径×内径×厚さ(mm)32×27.7×2 アズワン品番64-7858-91
1個
130 税込143
当日出荷

全長(mm)128 アズワン品番64-7858-80 入数2本
1パック(2個)
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
90 税込99
当日出荷

1個
645 税込710
当日出荷

全長(mm)45 直径(Φmm)17.7 アズワン品番64-7859-03
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

エスコ品番EA472AC-8A 材質ポリエチレン ねじ径M8 球径(Φmm)150 最高使用温度(℃)50
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA472AA-51B 材質SUS316 ねじ径M5 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
495 税込545
翌日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります