トイレ用品 :「電気瞬間温水器」の検索結果
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類単式
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。