トイレ用品 :「トイレ 給水管」の検索結果

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-59
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

材質ウレタン、その他の樹脂 外径(Φmm)18 使用温度(℃)常温(水道水のみ) アズワン品番64-7858-92
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-58
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

寸法(mm)壁とパイプバンド芯の距離:100 タイプ給水管用 内径(Φmm)パイプバンド:32.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリエチレン
1個ほか
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。 パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム
1個ほか
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 付属品補助給水管、手洗管ホース 使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-12
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。 材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-57 くさり長さ(mm)320
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラッシュバルブ給水管のネジ変換に使用
材質青銅
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動 使用地区一般地 適合場所医療・施設用
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動 使用地区一般地 適合場所医療・施設用
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ 材質POM、黄銅 ねじ径G1/2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1セット
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。 材質ステンレス、ポリエチレン 線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ 外径(Φmm)パッキン:19
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水方式横型(フレキホース)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床上給水用大便器スパットです。 洗浄管と便器を接続する金具です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手洗なし、補給水管あり 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂) 給水方式横形(フレキホース)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂) 給水方式横形(フレキホース)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様(L管付)床下給水用 タイプ和風便器用 仕上メッキ無 接続パイプ(Φmm)32×38
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります