3Dプリンターとは、デジタルデータをもとに立体構造物を造形する装置です。平面に文字や図形を印刷する従来のプリンターとは異なり、現実の立体物を作り上げるのが特徴。造形方法は高温で溶かした樹脂などを空間に何層にも積み上げて造形する熱溶解積層方式が一般的です。他にも光造形方式やインクジェット方式などのタイプがあります。もの作り現場でのサンプルや教育現場でのツール、個人の趣味など広い分野で活躍するプリンターです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質TPU サイズ直径199mm、厚み53mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質PET 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8591 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質ASA ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8594 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PET ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8592 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA6 ブラック サイズ直径200mm、厚み51mm 質量(g)700 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8589 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質TPU ホワイト サイズ直径199mm、厚み53mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8597 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PP ブラック サイズ直径200mm、厚み51mm 質量(g)700 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8599 適合機種Ultimaker Factor 4 材質TPU ナチュラル サイズ直径200mm、厚み54mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8590 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ペルプレン P-40B 色調 フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)190~200(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ハイトレル SC-753 色調ナチュラル フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)210~230(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります