絞り込み
材質
  • ABS樹脂(1)
  • PLA樹脂(1)
  • その他(7)
  • 形状記憶ポリマー(1)
ブランド
  • BASF(ビーエーエスエフ)(6)
  • MUTOH(2)
  • ホッティーポリマー(2)
径(Φmm)
  • 2.85
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.75(84)
  • 色その他(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White

    BASF(ビーエーエスエフ)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPUホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 2.85
    材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • 3Dプリンター用フィラメント PET BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント PET

    BASF(ビーエーエスエフ)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PETブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PPブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 2.85
    材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • HPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ ホッティーポリマー

    HPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ

    ホッティーポリマー
    4,098税込4,508
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
    用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ハイトレル SC-753色調ナチュラルフィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)210~230(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター用フィラメント ASA-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント ASA-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASAブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマー

    HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ

    ホッティーポリマー
    4,298税込4,728
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
    用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品