12ページ目: 3Dプリンター

826件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dプリンティング用 プロフェッショナル ニトリルグローブ Phrozen3Dプリンティング用 プロフェッショナル ニトリルグローブPhrozen
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
3Dプリンティングの作業時に活用頂けるニトリルグローブです。
9.3インチ LCDスクリーン   (Mightyt 4K用 / Sonic XL4K(2022)用) Phrozen9.3インチ LCDスクリーン (Mightyt 4K用 / Sonic XL4K(2022)用)Phrozen
22,980税込25,278
1個
欠品中
SonicMightyt 4K向けの交換用のLCD スクリーンです。
フローズン純正 リジッド PC/GFライク(ブラック) レジン 1kg Phrozenフローズン純正 リジッド PC/GFライク(ブラック) レジン 1kgPhrozen
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
リジッドPC/GFライクレジンは、優れた耐熱性と精密性、耐久性を備えたエンジニアリンググレードの樹脂です。自動車、電子部品、試作品、その他工業用途に最適です。
フローズン純正 鋳造用 キャスタブル W40 (オレンジ) レジン 500g Phrozenフローズン純正 鋳造用 キャスタブル W40 (オレンジ) レジン 500gPhrozen
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
鋳造用キャスタブルレジン:W40オレンジは、クリーンな燃焼と灰分ゼロの信頼性の高い鋳造のために開発されました。この樹脂は、ジュエリー鋳造と歯科鋳造の両方に適しており、特に、シグネット、スクールリング、ブレスレットなど、彫り込みや細部の盛り上がりなど、さまざまなデザイン要素を持つ、有機的で大きなステートメントピース向けに設計されています。
15インチ レジンVAT   (Mega 8K S用) Phrozen15インチ レジンVAT (Mega 8K S用)Phrozen
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Mega 8K S向け交換用レジンVATです。
Pump & Fill 自動レジン供給フィーダー (Mega8K S用) PhrozenPump & Fill 自動レジン供給フィーダー (Mega8K S用)Phrozen
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Mega8K S用自動レジン供給装置です。
フレームテープ (7.1インチ LCD用) Phrozenフレームテープ (7.1インチ LCD用)Phrozen
999税込1,099
1個
7日以内出荷
7.1インチ LCD用の交換用フレームテープです。
Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
K1 FDM 3Dプリンター Creality 3DK1 FDM 3DプリンターCreality 3D
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g ネビュラパープル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g ネビュラパープルFlash Forge
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
材質PLAネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g グリーン Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g グリーンFlash Forge
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
材質ABSグリーン内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ナチュラルFlash Forge
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
材質PLAナチュラル内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド)Flash Forge
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
材質PLATransparent Red(クリアレッド)内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500gFlash Forge
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PLAMatte White内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
水洗いレジン1000g 『スキン色』 SK本舗水洗いレジン1000g 『スキン色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
水洗いレジン500g 『黒色』 SK本舗水洗いレジン500g 『黒色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッド XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッドXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂レッド対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアオレンジ XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアオレンジXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質PLA樹脂クリアオレンジ対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g グレープパープル XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g グレープパープルXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂グレープパープル対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOHフィラメントガイドチューブMF-800用MUTOH
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
3Dプリンタ MUTOH3DプリンタMUTOH
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語
高温用ビルドプレート(Pro2/N2Sシリーズ用) Raise3D高温用ビルドプレート(Pro2/N2Sシリーズ用)Raise3D
28,980税込31,878
1個
当日出荷
Raise3D純正新型ノズル(0.8mm) Raise3DRaise3D純正新型ノズル(0.8mm)Raise3D
5,698税込6,268
1個
当日出荷
Magigoo ポリカーボネート MagigooMagigoo ポリカーボネートMagigoo
5,998税込6,598
1個(50mL)
7日以内出荷
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Magigoo フレックス MagigooMagigoo フレックスMagigoo
5,998税込6,598
1個(50mL)
7日以内出荷
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Magigoo ポリプロピレン MagigooMagigoo ポリプロピレンMagigoo
6,798税込7,478
1個(50mL)
7日以内出荷
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700gBASF(ビーエーエスエフ)
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
PPGF 30はポリプロピレンをベースにガラス短繊維を30%含有したフィラメントです。 自動車のエンジンルームなどに使用される材質で高い剛性と耐熱性、耐薬品性、紫外線耐性を持ちます。 低吸湿のPP素材であるため、ドライボックスを必要としません。 ガラス短繊維含有により、収縮が強く反りの強いナチュラルPPよりも反りの影響が抑えられています。
ブラック質量(g)700径(Φmm)1.75特性127℃の耐熱性、低吸湿性、UV耐性、強靭性、耐薬品性
Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,898税込9,788特価
1巻
当日出荷
PA6とPA66の複合フィラメント 耐熱性と靭性、摩耗などの機械特性に優れ高い柔軟性。 ナチュラルな透明度
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性170℃の耐熱性(ビカット軟化温度)、耐摩耗性・耐疲労性・潤滑性・強靭性、透明感のある仕上がり
Ultrafuse ASA Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ASA Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
8日以内出荷
ASAはABSと同様の機械的特性を持つフィラメントになります。 特にASAは自動車部品で広く使用され、ABSにはないUV耐性を持っており、高い屋外耐候性を備えております。 また、耐薬品性や優れた帯電防止特性もあります。
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性高い屋外耐候性・UV耐性、耐薬品性、100℃の耐熱性、帯電防止特性、高剛性・耐衝撃性
ダヴィンチ Pro EVO専用 レーザーモジュール XYZプリンティングダヴィンチ Pro EVO専用 レーザーモジュールXYZプリンティング
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
ダヴィンチPro EVO専用 レーザーモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE) ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE)ホッティーポリマー
8,998税込9,898
1巻(500g)
6日以内出荷
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質PLA+TPE質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
ダヴィンチColor専用エクストルーダ XYZプリンティングダヴィンチColor専用エクストルーダXYZプリンティング
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
ダヴィンチColor専用のエクストルーダです。
ダヴィンチcolor専用 高硬度エクストルーダー(HSN) XYZプリンティングダヴィンチcolor専用 高硬度エクストルーダー(HSN)XYZプリンティング
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
ダヴィンチcolor専用の高硬度エクストルーダーです。
ダヴィンチJr. Pro Xシリーズ専用ガイドチューブ/継手セット XYZプリンティングダヴィンチJr. Pro Xシリーズ専用ガイドチューブ/継手セットXYZプリンティング
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ダヴィンチJr. Pro Xシリーズ専用のガイドチューブ/継手セットです。
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用レーザーモジュール XYZプリンティングダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用レーザーモジュールXYZプリンティング
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のレーザーモジュールです。
プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用 XYZプリンティングプラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用XYZプリンティング(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティングダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメントスノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラル質量(g)750サイズ(mm)1.75

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター