17ページ目: 3Dプリンター

826件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】64GB【最大読取速度】125MB/s【最大書込速度】105MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】96TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックレッド/オレンジ/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm【動作温度】-40 to 70℃【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
材質プラスチックレッド/ライトブルー/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<5巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<5巻1セット>Tiertime
33,980税込37,378
1セット(5巻)
6日以内出荷
材質プラスチック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】512GB【最大読取速度】115MB/s【最大書込速度】100MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】796TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックライトブルー/ホワイト/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm【重量】370g【動作温度】-20~70℃【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチックレッド/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】32GB【最大読取速度】125MB/s【最大書込速度】65MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】48TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックレッド/ブラック/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm【重量】250g【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチックレッド/ライトブルー/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】最大3.2W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃【重量】222g【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチックレッド/ライトブルー/ホワイト
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】128GB【最大読取速度】150MB/s【最大書込速度】55MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】192TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックライトブルー/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】7.8W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)【重量】452 g【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
材質プラスチックレッド/ライトブルー/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5【ホストインターフェース】WLAN : PCIe【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G【動作電圧】DC 3.3V【動作温度】-40~70℃【動作湿度】5~90% (結露無き事)【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5【本体重量】2.6g【対応OS】Windows 7/8.1/10/11【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチックレッド/ホワイト/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5【ホストインターフェース】WLAN : PCIe【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G【動作電圧】DC 3.3V【動作温度】-40~85℃【動作湿度】10~90% (結露無き事)【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95【本体重量】2.4g【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチックレッド/ブラック/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント 1000g×1巻(PLA)オレンジ TiertimeTiertime社 純正フィラメント 1000g×1巻(PLA)オレンジTiertime
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
オレンジ
Adventurer3シリーズ用オプション品 A3-Fシリーズ Flash ForgeAdventurer3シリーズ用オプション品 A3-FシリーズFlash Forge
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
マグネットタイプで庫内からワンタッチで取り付け可能。
仕様●対応機種:Adventurer3、Adventurer3x、Adventurer3S、Adventurer3Lite、Adventurer3Proアズワン品番68-0797-36
HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)ホッティーポリマー
9,698税込10,668
1箱(1巻×500g)
9日以内出荷
「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下関連資料(0.63MB)グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ)ホッティーポリマー
109,800税込120,780
1箱(1巻×500g)
9日以内出荷
「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。 CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。 PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため そのまま乾燥することが可能です。 是非お試しください。
用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PEEK/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間速度造形スピード:60mm/sec以下関連資料(0.4MB)グリーン購入法適合冷却能力50(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA Flash ForgeCreator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeAFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 軟性プラットフォーム Flash ForgeCreator4S 軟性プラットフォームFlash Forge
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 軟性プラットフォーム【*同梱不可商品】
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB Flash ForgeCreator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeBFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 0.8mm超硬ノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.8mm超硬ノズルFlash Forge
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.8mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB Flash ForgeCreator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeBFlash Forge
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル Flash ForgeGuider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズルFlash Forge
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Guider3 Ultra専用 0.8mm ホットエンド付きノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB Flash ForgeCreator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeBFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeA Flash ForgeCreator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeAFlash Forge
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA Flash ForgeCreator4-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeAFlash Forge
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 0.8mmノズル Flash ForgeGuider3 0.8mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Guider3専用 0.8mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 0.4mm超硬ノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.4mm超硬ノズルFlash Forge
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.4mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 左ノズルセット F-0.4 Flash ForgeCreator4S 左ノズルセット F-0.4Flash Forge
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 左ノズルセット F-0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 0.8mmノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.8mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.8mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 0.6mmノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.6mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.6mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ メインボード Flash ForgeAdventurer4シリーズ メインボードFlash Forge
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 メインボード
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3/3X/3S/3Lite メインボード Flash ForgeAdventurer3/3X/3S/3Lite メインボードFlash Forge
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Adventurer3/3X/3S/3Lite専用 メインボード
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA Flash ForgeCreator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeAFlash Forge
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB Flash ForgeCreator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeBFlash Forge
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 0.6mmノズル Flash ForgeCreator4S 0.6mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 0.6mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット Flash ForgeCreator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセットFlash Forge
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA Flash ForgeCreator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeAFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ ヒーター付き0.3mmノズル Flash ForgeAdventurer4シリーズ ヒーター付き0.3mmノズルFlash Forge
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.3mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4) Flash ForgeCreator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)Flash Forge
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 0.4mm超硬ノズル Flash ForgeGuider3 0.4mm超硬ノズルFlash Forge
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
Guider3専用 0.4mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター