795件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
透明色 質量(g)500 タイプクリアタイプ 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)22.89(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450 係数【破断伸び】14.91(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)15.05(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)232.05(±10%)
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

お客様のお声より開発されたSK本舗特製のフレキシブルレジンです。引っ張るなど変形させた後ゆっくりと元の形に戻ります。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めを推奨しております。目安:プラスチック消しゴムよりやわらかいです。DLP/LCD式3Dプリンター用です。405nmに対応しています。
透明色 質量(g)500 波長(nm)405 引張強度(MPa)1.58(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])250~450 係数【破断伸び】75.27(±10%) 熱変形温度(℃)60 引張応力(MPa)2.28(±10%)
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

宝飾原型やロストワックス鋳造(インベストメント鋳造)に最適化されたレジン材料で、灰や残渣のない高解像度プリント用のレジンです。※『玄人専用』の『ノークレームノーリターン』商品となっておりますのでパラメータ参考値や埋没材等についての問い合わせには対応しておりません。※メーカーのキャスタブルレジンは金、シルバーの鋳造は可能ですが、プラチナの鋳造は出来ません。
黄色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】60D 温度(℃)【ガラス転移】80 波長(nm)405 引張強度(MPa)40 密度(g/cm3)1.06(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])200-300 係数【破断伸び】0.08 熱変形温度(℃)50 収縮率0.058 曲げ強度(MPa)65 硬度(ショア D)60D 引張応力(MPa)2430
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)389×389×458 総質量(kg)17.6
1台
97,980 税込107,778
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300 本体寸法(mm)386×410×430 総質量(kg)13.5
1台
95,980 税込105,578
16日以内出荷

Creator3 Pro専用 右側0.4mm通常ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm
仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ホワイト●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7649-83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

タフナイロン3Dプリンティングレジンは伸縮性があり、耐衝撃性に優れ、簡単には壊れません。特にプロトタイピングや機能的な3Dプリントパーツ用に設計されています。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
欠品中

Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

材質PLA Matte Light Gray 内容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質PETG ブラック 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

材質ABS レッド 内容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

材質ABS ブルー 内容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
セット内容マグネット定着シート 1枚 対応機種MF-900
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル(ベージュ) 質量(g)500 対応機種MF-2500、MF-2200 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)0.75
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)0.75
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)
エコ商品
HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質PLA/エラストマー フィラメント径(Φmm)1.75 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240 速度造形スピード:20mm/sec以下 グリーン購入法適合 仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。
1巻(500g)
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPUフィラメント
材質TPU オレンジ 質量(kg)0.75 径(Φmm)1.75
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。
アズワン品番64-4372-50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ダヴィンチ Super専用のエクストルーダーです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラルホワイト 質量(g)750 サイズ(mm)1.75
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください) フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08 材質PEEK 仕様(材料グレード)VICTREX 450G 質量(g)500 対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Polymaker HT-PLAフィラメントは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱PLAです。
質量(g)1000 サイズ(mm)1.75
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
グリーン 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
パイングリーン 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
シアン 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
イエロー 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります