18ページ目: 3Dプリンターサプライ品
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
FR940は、高品質の工業部品に使用される優れた難燃特性を備えた工業用樹脂です。 安全性と実用性を維持しながら高度な難燃性が要求される電子・電気用途、自動車部品、医療機器などに最適です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
SonicMightyt 4K向けの交換用のLCD スクリーンです。
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
高速3Dプリンティングレジンは、最大約8倍のスピードでプリントできるよう特別に調合されており、小道具や工業用プロトタイプのような大型モデルのプリントに最適です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25
本体質量(kg)7.5
寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5
タイマー1分から30分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Sonic Mighty 12K向けの交換用のLCD スクリーンです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
最も有名な化学会社の1つであるBASF社によって強化されたプロトホワイトリジッド3Dプリンティングレジンは、デザイナーが製造段階に移行する前に社内で効率的にプロトタイプを作成するのに適しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質PLA
色ホワイト
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
材質ABS
色イエロー
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
材質PBAT
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
材質ABS
色レッド
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
材質ABS
色オレンジ
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
材質PLA
色ナチュラル
内容量(g)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
材質PLA樹脂
色600g クリアグリーン
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
材質ABS樹脂
色ボトルグリーン
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
9日以内出荷
MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。
セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン
対応機種MF-900
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。
MF-900本体には標準部品として付属されています。
セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個
対応機種MF-900
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。
高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。
カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。
耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット
材質SUS
適合径(Φmm)フィラメント:1.75
適合温度(℃)290
MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。
低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。
エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。
耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット
材質真鍮
適合径(Φmm)フィラメント:1.75
適合温度(℃)250
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。
PAフィラメントより造形が容易です。
造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。
優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。
水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド)
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。
優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。
水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド)
色ナチュラル
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上
使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンターサプライ品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。