絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- カーメックス(39)
- イスカル(29)
- タンガロイ(25)
- サンドビック(14)
- 京セラ(10)
- 三菱マテリアル(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ケナメタル(5)
- Nine9(4)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
「勝手」から絞り込む

旋削 ねじ切り用ホルダー SNL
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-8768寸法B(mm)32寸法LH(mm)44寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
旋削 ジェットストリームホルダー 仕上げ加工用インデューサー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ジェットストリーム仕上げ加工用インデューサーになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー インデューサー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ジェットストリーム粗加工用インデューサーになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツトラスコ品番434-9052RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ジェットストリーム用インデューサーキットになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り工具 T32
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。仕様FHA(deg):40
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷クランプ付き外径ねじ切りホルダです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイスト
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-4075寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LH(mm)47寸法LF(mm)250寸法WF(mm)19.8
旋削 ねじ切り用ホルダー インサートロック
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。寸法H(mm)47寸法B(mm)48.5寸法LH(mm)51寸法LF(mm)350寸法WF(mm)30.3
旋削 ねじ切り用ホルダー CEL
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-7750寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)25
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番434-5944寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)35寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)39.35