ツールブロック :「機械油」の検索結果

ツールブロックとは、金属の切削加工を行うためのチップを装着したブレードを、工作機械に固定するための工具。板状のブレードをツールブロックの上面および下面でしっかり保持し、ビビリ振動を抑制できるというメリットがあります。また必要に応じてブレードの突き出しを調整することも可能。加工作業によって高温になる刃先にクーラントを供給するタイプや、切削油を安定して供給できる給油穴付きのタイプなどがあります。溝入れや突っ切りなど、目的にあったツールブロックを選ぶことが大切です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)