ストレートシャンクZMACボーリングバー日研工作所3日以内出荷
寸法C(mm)15シャンクNo.K32-Q12-20ボーリング範囲(Φmm)15.9~20.2有効ボーリング長(mm)38ヘッドNo.12-ZMAC16-45VチップNo.3MP-C、B
ZMACモジュラーヘッド日研工作所翌日出荷
チップ用ZMAC-Vモジュラーヘッドになります。
標準でオイルホール仕様です。
質量(kg)0.4寸法C(Φmm)19ボーリング範囲(Φmm)19.8~25.2有効ボーリング長(mm)40ユニットNo.M 2HZ- 20VチップNo.3MP-C、B
DJボーリングバー日研工作所3日以内出荷から4日以内出荷
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。
良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。
首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
モールステーパ ボーリング用ベースホルダ日研工作所4日以内出荷
モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)
モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用)日研工作所4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ菱形
モールステーパ ZMACボーリングバー日研工作所4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ三角
マイクロタッチUMT日研工作所9日以内出荷
3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。
質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
ボーリング用ベースホルダ日研工作所4日以内出荷
C83シリーズQC198テーパーNo.50寸法Q(Φmm)42接続ボルトB42
角バイトホルダBIG DAISHOWA税込¥31,878~¥28,980~
バイトBIG DAISHOWA税込¥4,398¥3,998
CカッターミニBIG DAISHOWA税込¥10,118~¥9,198~
カートリッジBIG DAISHOWA税込¥17,578~¥15,980~
マイクロヘッドBIG DAISHOWA税込¥85,778~¥77,980~
EWNヘッドBIG DAISHOWA税込¥58,278~¥52,980~