絞り込み
測定方式
  • 予測式+実測式(1)
医薬品医療機器等法
  • 届出不要の管理医療機器(1)
測定範囲(℃)
  • 34~42
  • 0~99.9(1)
  • 0.1~99.9(1)
  • 32~42(19)
  • 32~42.9(3)
  • 32~43(6)
  • 34~42.2(1)
  • 34~42.4(1)
  • 34~42.5(3)
  • 34~43(2)
  • 35.4~40.4(1)
  • -10~45(1)
ブランド
  • トップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子体温計[トプニック] トップ電子体温計[トプニック]トップ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5電源(V)AC100(50/60Hz)測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示測定方式実測値型および予測機構による予測値型測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分連続使用時間(時間)約5質量(kg)約1.2付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本一般的名称電子体温計測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0アズワン品番0-9665-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
体温計