絞り込み
測定方式
  • 赤外線式(1)
検温部位
  • (1)
  • (2)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(2)
測定範囲(℃)
  • 34~43
  • 0~99.9(1)
  • 0.1~99.9(1)
  • 32~42(19)
  • 32~42.9(3)
  • 32~43(6)
  • 34~42(1)
  • 34~42.2(1)
  • 34~42.4(1)
  • 34~42.5(3)
  • 35.4~40.4(1)
  • -10~45(1)
ブランド
  • EDISON(1)
  • タニタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004EDISON(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
体温計