体温計 :「検温」の検索結果
体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)
色ホワイト
測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)
表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時
表示方式デジタル表示
使用電池リチウム電池 CR2032×1個
使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保証期間1年
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号
検温部位わき
測定値の保存前回値表示
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
最小表示(℃)0.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
30秒予測式体温計(わき下専用です)
抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く)
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します
測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
電池交換可能
収納ケース付
検温部位わき下
温度測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測式/測温部一体形
仕様一部防浸形
色ピンク
質量(g)約13
種類電子体温計 一般用
使用温度範囲(℃)10~40
電源アルカリボタン電池LR41×1個
表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22
温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~90%RH
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150
使用周囲温度(℃)10~40
表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度30~85%RH
アズワン品番64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位こめかみ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。