2ページ目: 体温計

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa付属品取扱説明書(保証書付き)測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
非接触型体温計 イージーテム 原沢製薬工業非接触型体温計 イージーテム原沢製薬工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。
寸法(mm)131.5×26×17.7質量(g)約40測定範囲(℃)体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0測定精度±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他)機能オートパワーオフ電源CR2032リチウム電池(テスト用付属)一般的名称皮膚赤外線体温計アズワン品番8-6400-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
やわらかタッチ体温計 ドリテックやわらかタッチ体温計ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
非接触型体温計 ファミドックプラス 原沢製薬工業非接触型体温計 ファミドックプラス原沢製薬工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。
機能自動電源オフ・メモリー(32件)測定時間(秒)約1測定範囲(℃)体温測定モード/32.0~42.9、表面温度測定モード/0~100質量(g)約100寸法(mm)約44×85×145電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度(℃)±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他)アズワン品番8-8192-61医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AIBZX00029000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)電子体温計プロシェア(ナビス/アズワン)
1,861税込2,047
1本
当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ測定時間予測/約20秒、実測/約10分防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67測定方式予測・実測式(脇下専用)寸法(mm)141×24.5×15測定範囲(℃)32~42測定精度(℃)±0.1アズワン品番7-870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000検温部位医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
マイスコ非接触体温計 松吉医科器械マイスコ非接触体温計松吉医科器械
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。
ピンクセット内容ストラップ測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア電子体温計けんおんくん(病院用)オムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
当日出荷
わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
耳式体温計 耳チビオン ピジョン耳式体温計 耳チビオンピジョン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。 持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。 センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。 大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。 電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。 30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。 電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。
検温部位測定方式赤外線式付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
液晶体温計フラットミニ メテックス液晶体温計フラットミニメテックス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(100枚)
当日出荷
画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。 舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。 流水洗浄で繰り返し使用可能。 緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。 1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。
測定温度範囲(℃)35.4~40.4質量(g)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
婦人用電子体温計 MC-652LC オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LCオムロンヘルスケア(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。 スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00付属品収納ケース(一体型)本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)測定方式予測+実測機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライトメモリー前回値使用電池CR2032×1(約9ヶ月)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16検温部位口中専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア電子体温計オムロンヘルスケア(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中測定方式実測仕様抗菌付属品収納ケース(ハード)本体質量(g)約13表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
10秒予測式電子体温計 ドリテック10秒予測式電子体温計ドリテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
わき下約10秒で予測検温検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付電池交換可能持ち運びに便利な収納ケース付
ホワイト測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)質量(g)約 15(電池を含む)種類電子体温計 一般用測定方式予測・実測測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎使用電池アルカリボタン電池LR41×1個使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)測温部サーミスタ保護【電撃保護】内部電源機器BF形医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000取扱説明書(1.93MB)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計EDISON
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
家族みんなで衛生的に使える非接触体温計正しい測定位置がわかりやすい光ガイド付きボタン1つで簡単操作検温結果がわかりやすいバックライト機能付きバックライトは体温によって色が変化保管しやすいコンパクトサイズテスト電池入り(単4アルカリ乾電池×2本)
用途体温計として。非接触体温計 非接触 デジタル コンパクト 簡単操作 検温 おでこ 額 赤ちゃん ベビー 子供 子ども 大人 婦人 介護 看護材質ABS質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3×12.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:第306AFBZX00033000号医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触式体温計パピッとサーモCR カスタム非接触式体温計パピッとサーモCRカスタム
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
触れずに測る高精度温度計 ジー・ワーカー触れずに測る高精度温度計ジー・ワーカー
8,898税込9,788
1個
当日出荷
日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)140×40×40測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0電源単4アルカリ乾電池2本測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)内容量(g)65(電池含まず)コード31968270測定距離3~5cmオートパワーオフ30秒アズワン品番65-0353-65
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし 日本精密測器皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし日本精密測器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし測定部位【体温】額部質量(g)約74.3寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
耳チビオン用プローブカバー ピジョン耳チビオン用プローブカバーピジョン
349税込384
1パック(10個)
翌々日出荷
松吉医科器械コード24-5176-10
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531TERMO(テルモ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-172L けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 MC-172L けんおんくんオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用検温部位口中専用測定範囲(℃)32.00~42.00測定方式実測式付属品収納ケース本体質量(g)13機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌メモリー前回値使用電池LR41×1(約1100回)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Yonker 非接触式体温計 YonkerYonker 非接触式体温計Yonker
7,898税込8,688
1台
9日以内出荷
肌に触れずに額で約2秒で測定ができます。 体温によって画面が緑・黄・赤に変わります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320 ケンツメディコ皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320ケンツメディコ
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷
測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100測定方式赤外線アズワン品番62-8596-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531TERMO(テルモ)
2,998税込3,298
1台
10日以内出荷
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。 スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。 くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位口中温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
耳式体温計 プローブカバー オムロンヘルスケア耳式体温計 プローブカバーオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1式(40個)
当日出荷
適合機種MC-510、581アズワン品番0-6702-11
タニタ電子体温計 タニタタニタ電子体温計タニタ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
大型液晶表示+バックライトで結果が見やすく先端部が柔らかい+「聴こえやすい音」でより使いやすい体温計平均予測時間を短くし利便性をアップ・測定開始・終了音が聞こえにくく、測りにくさを感じた事がある方・夜間など暗いところで測定することのある方・いままでの体温計の表示が小さく感じられる方・お子さんを測定することのある方におすすめです。
付属品取扱説明書(保証書付)、保護ケース、お試し用電池(CR2032×1個)タイプわき専用測定方式予測(約15秒)、実測(10分)表示3桁表示、最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Dr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入エーインサイト
989税込1,088
1箱(40枚)
6日以内出荷
新常識の貼る体温ステッカー!ひとり1枚1DAY、首や額にはるだけで、簡易的な体温チェックができます。色の変化で体温を見て分かるから体調の変化を見逃しません。絆創膏と同じ肌に優しい粘着剤使用ILAC国際試験期間「KTR」にて非刺激性検査済み。
仕様【色変化基準体温】紺:35℃以下、紫:37.5℃以下、ピンク:37.5℃以上材質油紙、感熱特殊インク寸法(cm)シール1枚直径1.7使用時間(時間)24程度
体温プローブ固定パッド 1袋 30個入 アイデアル・メディカル体温プローブ固定パッド 1袋 30個入アイデアル・メディカル
4,998税込5,498
1袋(30個)
4日以内出荷
Nアイデアル コントロール保育器 H-2000シリーズ用の体温プローブ固定パッドです。
アズワン品番69-6314-60
多点接続ソフト Ver2.01 TPAシリーズ CHINO(チノー)多点接続ソフト Ver2.01 TPAシリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
最大32台まで管理できる多点接続ソフトを用意。、警報発生時にEメール通報もできます。
仕様●英語版●OS:Windows 7 SP1(32bit/64bit)/WIndows 8.1(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)●対応機種:TP-H0225AN/TP-H0260AN/TP-L0225EN/TP-L0260EN/TP-L0225EKアズワン品番67-4916-94
MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク MMI[医療・介護用品]MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンクMMI[医療・介護用品]
1台
4日以内出荷
距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オムロン電子体温計 オムロンヘルスケアオムロン電子体温計オムロンヘルスケア
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる通信機能付き20秒予測式体温計電池交換が可能流水洗い可能でいつでも清潔携帯・保管に便利な収納ケース付き自動的に電源オフ
仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3864-19
非接触AI検温モニター LM TOKYO非接触AI検温モニターLM TOKYO
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
AIによる顔認証技術を活用。 1秒で表面温度やマスクの有無を検知します。 約3万件の顔写真、通過記録が保存可能。
シチズン 体温計用アタッチメント シチズンシステムズシチズン 体温計用アタッチメントシチズンシステムズ
990税込1,089
1個
欠品中
AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
オートディスペンサースタンド Lite マルエムPOPオートディスペンサースタンド LiteマルエムPOP
22,980税込25,278
1台
24日以内出荷
手をかざすだけで自動噴射のディスペンサースタンド
仕様本体サイズ:W340×D300×H1120~1380mm 材質:スチール 重量:5.7kg 内容 1ディスペンサー:単2電池4本使用(別売り) 2USBケーブル付属(USB用ACアダプターは別売り※USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します) 3通常使用での商品の不具合については納入日から3ヶ月保証(交換パーツないし、本体送付の上、不良品同時返送にて交換)アズワン品番65-2768-55
婦人用電子体温計 「予測式」 オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 「予測式」オムロンヘルスケア
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温 検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。 うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。 予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。 暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き 朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。 検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。 また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。 くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ 先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。 くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き 持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。 ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。 予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算) 測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。 口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。 予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000検温部位医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズシチズン 振動体温計(予測+実測)シチズンシステムズ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチールセット内容収納ケース一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000松吉医科器械コード24-8914-00医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズシチズン 振動体温計(予測+実測)シチズンシステムズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチールセット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース種類カバーツキ一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000松吉医科器械コード24-8914-01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計[トプニック] トップ電子体温計[トプニック]トップ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5電源(V)AC100(50/60Hz)測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示測定方式実測値型および予測機構による予測値型測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分連続使用時間(時間)約5質量(kg)約1.2付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本一般的名称電子体温計測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0アズワン品番0-9665-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィット ピジョン赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィットピジョン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
赤ちゃんのわきの下専用体温計です。30秒スピード検温(予測時平均)です。 赤ちゃんのわきにぴったりフィットする形です。ママの手にもフィットして、持ちやすい形状です。 わきの下にあてやすいライトつきです。見やすい大きな液晶表示で、小数点以下2桁まで表示します。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能つきです。 オートパワーオフ機能つきです。電池交換可能です。収納ケースつきです。
検温部位わき測定方式予測式+実測式付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(保証書つき)イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:219AGBZX00093000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触式体温計 パピっとサーモ PRO カスタム非接触式体温計 パピっとサーモ PROカスタム
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ質量(g)約60(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5機能手動校正機能使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度最小表示単位0.1度医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ TERMO(テルモ)WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZTERMO(テルモ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
直流電源ユニット 24VDCコンセントケーブル2.5m付き CHINO(チノー)直流電源ユニット 24VDCコンセントケーブル2.5m付きCHINO(チノー)
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
TP-Lシリーズ、TP-HシリーズにDC電源を供給します。
仕様●電源:100V AC●出力電圧:24V DCアズワン品番67-4916-90
体温計