絞り込み
測定方式
  • 予測式+実測式(1)
  • 赤外線式(6)
検温部位
  • わき(20)
  • (9)
  • (2)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(13)
測定範囲(℃)
  • 0~99.9(1)
  • 0.1~99.9(1)
  • 32~42.9(1)
  • 32~43(6)
  • 34~42.5(2)
  • 34~43(2)
  • -10~45(1)
ブランド
  • ドリテック(2)
  • 日本精密測器(2)
  • ICST(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EDISON(1)
  • タニタ(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • ケンツメディコ(1)
  • フォラケア・ジャパン(1)
  • 原沢製薬工業(1)
  • GENIAL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 TO-401NWT ドリテック非接触体温計 TO-401NWTドリテック(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒99回分の測定値を記録します。(体温のみ)生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額測定距離3~5cm測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)電池寿命約2000回測定可能オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149質量(g)114(電池含まず)使用環境温度(℃)10~40使用環境湿度(%)15~85保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa一般的名称皮膚赤外線体温計電源(V)AC100(50/60Hz)使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)仕様測定換算部位:腋下アズワン品番64-6434-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004EDISON(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 ドリテック非接触体温計ドリテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり 日本精密測器皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり日本精密測器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
機能【Bluetooth(R)搭載機能】あり電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)質量(g)約74.3測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触 温度計T81 GENIAL非接触 温度計T81GENIAL
4,988税込5,487
1台(1台)
当日出荷
大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式赤外線式測定温度範囲(℃)+32.0~+43.0検温部位
非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001 フォラケア・ジャパン非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001フォラケア・ジャパン(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃測定時間1秒機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム最小表示単位0.1℃アズワン品番7-9222-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000検温部位おでこ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa付属品取扱説明書(保証書付き)測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
マイスコ非接触体温計 松吉医科器械マイスコ非接触体温計松吉医科器械
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。
ピンクセット内容ストラップ測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触型体温計 ファミドックプラス 原沢製薬工業非接触型体温計 ファミドックプラス原沢製薬工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。
機能自動電源オフ・メモリー(32件)測定時間(秒)約1測定範囲(℃)体温測定モード/32.0~42.9、表面温度測定モード/0~100質量(g)約100寸法(mm)約44×85×145電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度(℃)±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他)アズワン品番8-8192-61医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AIBZX00029000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320 ケンツメディコ皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320ケンツメディコ
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷
測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100測定方式赤外線アズワン品番62-8596-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし 日本精密測器皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし日本精密測器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし測定部位【体温】額部質量(g)約74.3寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
体温計