3ページ目: 体温計

82件中 8182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロ電子体温計 NSM-1BLE NIPRO(ニプロ)ニプロ電子体温計 NSM-1BLENIPRO(ニプロ)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
見やすい大型液晶表示測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25測定範囲(℃)32.0~42.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117測定方法予測式(実測移行式)測定時間予測時:約30秒、実測時:10分素子【感温】サーミスターアズワン品番65-1680-49医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01測定部位腋下専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触体温計 ミニサーモ ジェイ・シー・ティ非接触体温計 ミニサーモジェイ・シー・ティ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。
仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1質量(g)31.5(電池含む)電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと)モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方アズワン品番65-0831-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
体温計