小型旋盤用ホルダ JCTER/Lタンガロイ5日以内出荷
寸法H(mm)10寸法B(mm)10勝手右寸法LH(mm)18寸法LF(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.2推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)10寸法SSC(mm)1寸法CUTDIA(mm)20
外径用ホルダ SPGNタンガロイ3日以内出荷
穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切りホルダ CTIR**Sタンガロイ3日以内出荷
仕様インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE切刃長さ(mm)100記号マスターインサート:DGS2S-010刃幅(mm)溝入れ:2勝手R最大溝深さ(mm)3首下長(mm)22シャンク高さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)10機能幅(mm)8.4最小加工径12
ホルダ 溝用京セラ税込¥25,278¥22,980