絞り込み
ブランド
  • Wera(13)
  • エスコ(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • KTC(2)
  • ベッセル(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • DEEN(1)
  • USAG(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(7)
先端形状
プラス(+)(13)
先端形状
ポジドライブ(6)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 1mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(2)
  • No.1(1)
  • No.2(9)
  • PZ2(3)
  • T20(1)
  • T25(5)
  • T25H(1)
  • T27(1)
  • T30(1)
軸貫通
  • あり(5)
  • なし(15)
全長(mm)
  • 205
  • 80(18)
  • 170(18)
  • 175(38)
  • 178(27)
  • 185(21)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(47)
  • 210(43)
  • 215(26)
  • 220(25)
  • 230(23)
  • 235(16)
  • 236(17)
  • 260(22)
  • 265(23)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(20)
木製・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(16)
あり・なし
商品構成
  • 単品(30)
単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(7)
プラス(+)
プラス(+)(13)
ポジドライブ
ポジドライブ(6)
マイナス(-)
マイナス(-)(5)
クリスタラインドライバー ベッセルクリスタラインドライバーベッセル(26件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー ベッセルクリスタラインドライバーベッセル(18件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプKTC(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプKTC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
いじり止め トルクスドライバー Weraいじり止め トルクスドライバーWera(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マイナスネジ用のKraftformシリーズ 1800 ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、快適なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止保護がついており、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用全長(mm)205先端サイズ(-)1.0×6.0
貫通ドライバー DEEN貫通ドライバーDEEN
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
商品構成単品
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USAG プラスドライバー+1x100 USAGUSAG プラスドライバー+1x100USAG
889税込978
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)木柄貫通プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
167IVDE トルクスドライバー Wera167IVDE トルクスドライバーWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
#2x100mm [+]ドライバー エスコ#2x100mm [+]ドライバーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコボールグリップドライバーセット(+ -)エスコ
3,650税込4,015
1セット
翌日出荷
2本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー:#2×6全長(mm)(+)ドライバー:205、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:100、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコボールグリップドライバーセット(+ -)エスコ
7,860税込8,646
1セット
翌日出荷
4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8全長(mm)(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
# 2x100mm [+]ドライバー エスコ# 2x100mm [+]ドライバーエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)205質量(g)73適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-01
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0全長(mm)205オレンジ適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-36
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-32
#2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) エスコ#2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)エスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-18
PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコPZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2223-01
#2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×5全長(mm)205質量(g)60適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2226-62
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,970税込2,167
1本
欠品中
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-24
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ステンレス トルクスドライバー Weraステンレス トルクスドライバーWera
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー