WIZ'A
ソフトグリップドライバー
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×42.5×42.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
先端サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092016
SGP2100H
レッド/ブラック/シルバー
87
+2×100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
76092025
SGL6100H
ブルー/ブラック/シルバー
93
-6×100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください