ダイヤモンドドライバー

ダイヤモンドドライバー - WIZ'Aダイヤモンドドライバー - WIZ'Aダイヤモンドドライバー - WIZ'A
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼、ダイヤモンド粒子 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6
ブラック/シルバー
質量(g)
90
先端サイズ(mm)
+2×100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×42.5×42.5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092050SGD2100H
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする