23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ 材質高炭素鋼、ケース:PVC 質量(g)120 先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
1個
379 税込417
当日出荷

玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番396-1575 全長(mm)160 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷

シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質S2スチール 材質(グリップ)ABS 先端形状ヘックスローブ(トルクス) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
499 税込549
当日出荷

ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。 材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 差込角(mm)6.35 グリップ径(Φmm)28.5 材質(軸)特殊鋼 セット商品数10本 先端形状ヘックス 商品構成セット品
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

8本組のお買得ドライバーセット。力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ 材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC 質量(g)285 先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm 材質(グリップ)PVC 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
1個
999 税込1,099
翌日出荷

家庭にあると大変便利な差替え式ドライバーセットです。
用途日曜大工・DIYに セット内容+0・+1・+2・-3・-5・-6・クジリ・キリ・差替グリップ 商品構成セット品
1セット
499 税込549
当日出荷

ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)約190 バイオレット 質量(g)約96 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(軸)Cr-V 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷

人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
セット内容プラス:1/2番、マイナス:0.6×3.5/0.8×4/1.0×5.5mm 商品構成セット品
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット(7本)
11,980 税込13,178
当日出荷

手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
材質(グリップ)PP・PVC グリップ径(Φmm)41 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)ニトリルラバー 材質(軸)ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧 商品構成セット品
1セット
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドライバーセット 仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 商品構成セット品 ビット全長(mm)25
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0 先端形状プラス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
699 税込769
当日出荷

滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm 商品構成セット品 表面クロムメッキ 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
セット内容プラス(サイズ×軸長):+1×75mm、+2×100mm、+3×150mm。マイナス(サイズ×軸長):-5.5×75mm、-6×100mm、-8×150mm 商品構成セット品 先端刃幅(mm)5.5、6.8 刃先マグネットあり
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

商品構成セット品 アズワン品番64-7869-72
1セット
8,180 税込8,998
翌日出荷

油で滑りにくい木樹脂グリップ。ハンマーで叩ける貫通タイプ。錆に強いクロムメッキ仕上げ。先端にマグネット付き
用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです 材質(グリップ)木樹脂 軸径(Φmm)Φ6.4 全長(mm)217 グリップ径(Φmm)Φ32.5 寸法(Φmm)32.5 材質(軸)クロムバナジウム綱 適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-) 商品構成セット品 アズワン品番64-8914-91 刃先マグネットあり 軸貫通あり 色(グリップ)
1組(2本)
1,898 税込2,088
翌日出荷

材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSX8SB ドライバーインチ8本組(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8364 セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32 質量(g)225 種類セット品 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1組
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BSX8ML ドライバー ロングセットミリ8本組み BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) トラスコ品番810-8362 セット内容ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)993 種類セット品 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1組
10,980 税込12,078
8日以内出荷