3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8424 セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm 材質特殊工具鋼 商品構成セット グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷