グリップドライバー :「差し込み口」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

マイナス(-)(1)
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用
セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm
寸法(mm)差込口の溝位置:9
質量(g)824
1組
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。