絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
軸貫通
あり・なし
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニドライバー SIGNET(シグネット)ミニドライバーSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
当日出荷
精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)123種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし)軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8全長(mm)80、215、215、270、265、315グリップ径(Φmm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー クラフトフォーム Weraドライバー クラフトフォームWera(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄普通ドライバー TRUSCO木柄普通ドライバーTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通ドライバー TRUSCO木柄貫通ドライバーTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
落下防止ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)落下防止ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
799税込879
1本
当日出荷
落下防止回転機能付き高所作業での落下を防ぐ!360°廻し易くからみにくい回転機能式!強力型PP樹脂使用
材質(グリップ)PP樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)200種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
パーフェクトグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)パーフェクトグリップサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1本
当日出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
用途プラス3番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)8質量(g)163種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)工業用特殊鋼材商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から9日以内出荷
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。
材質(グリップ)PP、TPE種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)
399税込439
1本
当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
角軸貫通強力ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)角軸貫通強力ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイグリップドライバー No.6600 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイグリップドライバー No.6600サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から4日以内出荷
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄T型トルクスドライバセット KTC樹脂柄T型トルクスドライバセットKTC
9,998税込10,998
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
No3x150mm (+) ドライバー エスコNo3x150mm (+) ドライバーエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-3種類グリップドライバー先端サイズNo.3軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
No2x100mm (+) ドライバー エスコNo2x100mm (+) ドライバーエスコ
595税込655
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
[6.0x300mm][-] ロングドライバー エスコ[6.0x300mm][-] ロングドライバーエスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-300B種類グリップドライバー軸長(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プログリップドライバー エンジニアプログリップドライバーエンジニア(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(3件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー DEEN貫通ドライバーDEEN
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
全長(mm)150先端サイズPH3先端形状プラス
ドライバー(BallHexagon) エスコドライバー(BallHexagon)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
メッシュポーチ M OR SK11メッシュポーチ M ORSK11
829税込912
1個
当日出荷
メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン / ポリエステルオレンジ&ブラック
マルチプラスビット 2本組 SK11マルチプラスビット 2本組SK11
199税込219
1個(2本)
当日出荷
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様2本組ビット【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)ビット全長(mm)25
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value
789税込868
1個
当日出荷
家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
スリムドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
479税込527
1本
翌々日出荷
狭い隙間に入る細軸Φ4.0mmドライバー
材質特殊鋼・樹脂関連資料(2.24MB)
貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
欠品中
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
翌日出荷
サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4)、スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.1・2)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
質量(g)445
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEXビスブレーカードライバー ワニドラ電工ANEX
1,098税込1,208
1個
当日出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E)グレー質量(g)146刃先×全長L(mm)3×150
ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ドライバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
899税込989
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。限られた箇所での締め付け作業に最適です。
用途ネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップサイズ#2、6.0タイプスタビ差替式
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼を使用したドライバーセットです。先端磁気付きです。表面はクロムメッキされており、防錆性と耐摩耗性があります。
材質(グリップ)PP材質(刃)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり
精密ヘクスローブドライバーセット ANEX精密ヘクスローブドライバーセットANEX
1,698税込1,868
1個
当日出荷
6.35mm 両頭・片頭ビット両方に対応
用途パソコン/カメラ/プラモデル/模型/精密機器などセット内容T5×65(穴無)、T6×65、T8×65、T10×65軸径(Φmm)6.35
ドライバーハンドル(伸縮式) Weraドライバーハンドル(伸縮式)Wera
7,198税込7,918
1本
当日出荷
ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダークラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ迅速な作業を実現グリップは六角形となってる転がり防止ラピダプターテクノロジーによりスムーズにビットとホルダーを差し替えますラピダプタークイックリリースチャック機能は素早くツールの交換が出来ます
質量(g)93.75
ドライバー(貫通・手元六角) Weraドライバー(貫通・手元六角)Wera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
固着したネジをねじ込んだり、彫刻したり、こじ開けたり、緩めたりするためのものです。ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。高品質ビット材を使用した連続六角刃により、ハンマー打撃でもロスなく動力を伝達します。刃が欠けたり折れたりするのを防ぐために、強靭な硬化材料を使用しています。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。インパクトキャップの内部の角型ホルダーにより、Tハンドル、Zyklopラチェット、またはビットラチェットをねじ込むことで、より高いトルクを伝達できます。ヴェラブラックポイントチップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長期使用性、耐腐食性の向上、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能付きで、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
ドライバー(ステンレス) Weraドライバー(ステンレス)Wera
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
ドライバー(精密用 ESD) Weraドライバー(精密用 ESD)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
軸径(Φmm)2先端サイズ(IPR)1軸長(mm)40
ドライバー(精密用 ESD) Weraドライバー(精密用 ESD)Wera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様軸径(Φmm)3サイズ(PH)0軸長(mm)40
ドライバー WeraドライバーWera
1,398税込1,538
1本
欠品中
高品質のクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、快適で人間工学に基づいた作業が可能になり、水ぶくれやタコになりにくい。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。
軸長(mm)60
グリップドライバー