絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(4)
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
マイナス(-)(12)
先端サイズ
  • 2mm(1)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(7)
  • No.2(6)
  • T20(3)
  • T20H(1)
  • その他(1)
軸貫通
  • あり(6)
  • なし(10)
全長(mm)
  • 198
  • 80(18)
  • 170(22)
  • 175(39)
  • 178(27)
  • 185(20)
  • 195(22)
  • 200(49)
  • 205(33)
  • 209(19)
  • 210(42)
  • 215(26)
  • 220(25)
  • 230(22)
  • 236(17)
  • 260(19)
  • 265(29)
  • 270(30)
  • 275(25)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(15)
刃先マグネット
  • あり(7)
  • なし(9)
あり・なし
商品構成
  • 単品(16)
単品
ブランド
  • Wera(9)
  • ANEX(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
Wera・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・イチネンTASCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(4)
プラス(+)
プラス(+)(7)
マイナス(-)
マイナス(-)(12)
  • パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スリム絶縁ドライバー ANEX

    スリム絶縁ドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途電気・通信設備工事などの作業に。
  • クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera

    クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー

    Wera(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • フォーラインドライバー ANEX

    フォーラインドライバー

    ANEX(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
    材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マイナスドライバー Wera

    マイナスドライバー

    Wera(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クラフトフォーム ドライバー Wera

    クラフトフォーム ドライバー

    Wera(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクスドライバーHF Wera

    トルクスドライバーHF

    Wera(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス ドライバー Wera

    ステンレス ドライバー

    Wera(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス材質(グリップ)樹脂丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
    種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera

    トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

    Wera(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera

    チゼルドライバー クラフトフォームプラス

    Wera
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • いじり止め トルクスドライバー Wera

    いじり止め トルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • スリットパワー貫通ドライバー フック付 ANEX

    スリットパワー貫通ドライバー フック付

    ANEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
    材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ステンレス トルクスドライバー Wera

    ステンレス トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電工グリップドライバー ANEX

    電工グリップドライバー

    ANEX
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番535-2366全長(mm)198先端サイズ2軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)40
  • レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • スベランドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーグリップドライバー(貫通) イチネンTASCO

    パワーグリップドライバー(貫通)

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)成型樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
グリップドライバー