絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
軸貫通
あり・なし
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25本組精密ドライバーセット(電気工事向け) Wera25本組精密ドライバーセット(電気工事向け)Wera
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適していますセット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
ウレタン入りドライバーセット Weraウレタン入りドライバーセットWera
28,980税込31,878
1セット
8日以内出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
6本組ドライバーセット(精密用) Wera6本組ドライバーセット(精密用)Wera
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
質量(g)424
Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプチャンピオンツール
869税込956
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通あり
デュアルトーンドライバー ベッセルデュアルトーンドライバーベッセル
179税込197
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。
用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。仕様マグネット付材質軸:特殊鋼軸径(Φmm)6全長(mm)210材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
ダイヤモンドチップドライバー Pro-AutoダイヤモンドチップドライバーPro-Auto
899税込989
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で長寿命!使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、耐油性抜群。コットン繊維配合で衝撃を吸収し、耐久性も優れています。軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、増し締め作業に最適です。
スベランスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459税込505
1本
当日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)82商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
クッションパワードライバー ANEXクッションパワードライバーANEX
299税込329
1本
当日出荷
六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通なし
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175 USAGUSAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175USAG
3,500税込3,850
1本
当日出荷
レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)10(ボルスター)商品構成単品
USAG プラスドライバー+2x125 USAGUSAG プラスドライバー+2x125USAG
1,190税込1,309
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ナットドライバー10mm DEENナットドライバー10mmDEEN
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
DEENの貫通ドライバーやクリップリームーバーなどと同じ、多様な握り方にフィットし、滑りにくい素材も配合したグリップを採用したナットドライバーです。 狭く奥まった場所のネジにもアクセスしやすいように外径は極限まで薄く設計されています。 また、ナットドライバーを引き抜く際にボックス部が手前の障害物に引っかからないように、ボックス部からシャフトにかけてなだらかなテーパー状になっています。
外径(Φmm)(ボックス部)13.7商品構成単品
ハイソケットドライバー 10.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソケットドライバー 10.0mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1本
当日出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)10全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
279税込307
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂全身焼入商品構成単品
5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製)エスコ
9,250税込10,175
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
商品構成単品アズワン品番64-7869-65
3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)エスコ
7,090税込7,799
1本
欠品中
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
質量(g)30材質(軸)チタン合金商品構成単品アズワン品番64-7869-63
2.0 x100mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x100mm [Hexagon]ドライバーエスコ
280税込308
1本
翌日出荷
寸法(mm)2商品構成単品
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11
579税込637
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
ウッドグリップドライバセット JAPPYウッドグリップドライバセットJAPPY
1,898税込2,088
1組(2本)
翌日出荷
油で滑りにくい木樹脂グリップハンマーで叩ける貫通タイプ錆に強いクロムメッキ仕上げ先端にマグネット付き
用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです材質(グリップ)木樹脂軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)
トルクスプラスドライバー エイトトルクスプラスドライバーエイト
869税込956
1本
当日出荷
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDOREトルクス(R)ドライバー2163 TXGEDORE
729税込802
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ボールグリップドライバー BONDHUSボールグリップドライバーBONDHUS
679税込747
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品
ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット SIGNET(シグネット)ACRソフトグリップ貫通ドライバーセットSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPEセット内容(+)#2、(-)6mm全長(mm)210(共通)質量(g)117(+)、118(-)商品構成セット品先端刃幅(mm)6刃先厚(mm)(-)1
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセルヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HXベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
バールハツリーロング・カーブタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)バールハツリーロング・カーブタイプサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
プラスドライバー 2160 PH GEDOREプラスドライバー 2160 PHGEDORE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
ドライバー KLEIN TOOLSドライバーKLEIN TOOLS
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(グリップ)ゴム材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。質量(g)38材質(グリップ)樹脂(ソフト)商品構成単品全長L2(mm)145
ソケットドライバー 1/4" Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバー 1/4"Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
質量(g)70寸法L(mm)225寸法D(mm)9.1寸法H1(mm)25商品構成単品寸法H2(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ストライプドライバー KENOHストライプドライバーKENOH
199税込219特価
1個
当日出荷
先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。先端がプラスドライバーは、グリップを見れば一目でわかる赤色ラインカラー。 持ち手は丈夫・軽量・握りやすい樹脂グリップ。家具等の組み立てに。プラスチック(クリスタルカラー)柄ドライバー
用途ネジ・ビスの締め・緩めに材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)FITトルクスドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
879税込967
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナスBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーセット iHelpドライバーセットiHelp
489税込538
1個
4日以内出荷
セット内容(ドライバー-3/-5/-6/+0/+1/+2、錐、くぎ抜き、ヒートン回し、ハンドル)
商品構成セット品
ドライバーセット 8本組 M&Mドライバーセット 8本組M&M
469税込516
1セット(8本)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー エスコ3.0 x100mm [Hexagon]ドライバーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-3種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー エスコ0.89x 41mm [Hexagon]ドライバーエスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-109種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ5.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KW-5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KW-3種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KV-2.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー