絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー エスコ0.89x 41mm [Hexagon]ドライバーエスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-109種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ5.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KW-5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KW-3種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KV-2.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KS-3種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0-6.0mm/150mm [Ball Hexagon]ドライバーセット エスコ2.0-6.0mm/150mm [Ball Hexagon]ドライバーセットエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KSセット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm(ボールポイント付き)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.5x75mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ5.5x75mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557B-75A種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
#3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ#3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-3種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー SIGNET(シグネット)貫通ドライバーSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
18,980税込20,878
1セット(28点)ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)質量(g)820種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
マルチクラフトマイナスドライバー6100-3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-3PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3103軸径(Φmm)5全長(mm)220質量(g)67種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-1PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3081軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)35種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3073軸径(Φmm)2.5全長(mm)140質量(g)15種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1.2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー インチ7本組 BONDHUSドライバー インチ7本組BONDHUS
4,798税込5,278
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8359セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ質量(g)285種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 7/64インチ BONDHUSドライバー 7/64インチBONDHUS
629税込692
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8293質量(g)18種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 3/16インチ BONDHUSドライバー 3/16インチBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8283質量(g)78種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1/16インチ BONDHUSドライバー 1/16インチBONDHUS
629税込692
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8278質量(g)6種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
イジリ止メトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)イジリ止メトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
チゼルドライバーセット WeraチゼルドライバーセットWera
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7201セット内容(+)1、(+)2、(+)3、(-)3.5、(-)5.5、(-)9.0質量(g)769種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
334/350/354/7 ドライバーセット Wera334/350/354/7 ドライバーセットWera
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5718セット内容(+)No.1、No.2、No.3/(-)6、8/六角:対辺6、8質量(g)1000種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TXドライバー エイトTXドライバーエイト(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
パーフェクトグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)パーフェクトグリップサンフラッグ(旧:新亀製作所)
439税込483
1本
翌日出荷から8日以内出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
869税込956
1本
当日出荷
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
用途プラス3番ネジの脱着等に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2467軸径(Φmm)8種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
用途OA機器関連の精密作業等に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
いじり止めトルクス マイクロドライバー Weraいじり止めトルクス マイクロドライバーWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)157種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴドライバー BAHCO(バーコ)エルゴドライバーBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。 ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
材質(グリップ)樹脂仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー ParkTool(パークツール)プラスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
商品構成単品
ソフトグリップドライバー マーベルソフトグリップドライバーマーベル(1件のレビュー)
689税込758
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ刃先はマグネット入り。黒クロームメッキ仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス) neprosネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス)nepros
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クッショングリップドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)クッショングリップドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイグリップドライバー No.6600 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイグリップドライバー No.6600サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から4日以内出荷
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
No2x200 [+]ロングドライバー エスコNo2x200 [+]ロングドライバーエスコ(1件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WL-220種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー