絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
ドライバーセット(+-) エスコドライバーセット(+-)エスコ
2,170税込2,387
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。(+)ドライバー・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー・刃幅×刃厚 6.0×1.1mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(+)ドライバー(スタビー)・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅×刃厚 6.0×1.2mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き。
ドライバーセット (手元六角) エスコドライバーセット (手元六角)エスコ
2,880税込3,168
1セット
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:122(手元六角付:対辺12)ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
190税込209
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
プラスネジ・ポジドライブ用のKraftformシリーズ 1800ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まり、凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能です。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。レーザーチップはネジリセスにフィットします。
用途ポジドライブネジに適合軸径(Φmm)6全長(mm)70品番【WERA】5007910001先端サイズ(PZ):2軸長(mm)100グリップ長さ(mm)135
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
9,698税込10,668
1セット
8日以内出荷
10本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.5×3×75・0.6×3.5×100・0.8×4×125・1×5.5×150・1.2×6.5×150mm)、マイナスドライバー超短タイプ (0.8×4×30mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、プラスドライバー超短タイプ (PH1×4.5×30mm)
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
7,598税込8,358
1セット
8日以内出荷
8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)質量(g)597
ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)
949税込1,044
1本
6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入付属品マグネット入りタイプ強力貫通タイプ仕上先端ブラックポイント仕上げ
ステンレスドライバー (TX) ヴィッテステンレスドライバー (TX)ヴィッテ
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。
用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。軸径(Φmm)6全長(mm)232質量(g)114軸長(mm)115ハンドル径(Φmm)37サイズT30
1/4 マグネットスクリュードライバー JTC1/4 マグネットスクリュードライバーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
全長(mm)210サイズビット用六角1/4材質(グリップ)PP + TPR関連資料(2.17MB)
エイトボールドライバーセット ANEXエイトボールドライバーセットANEX
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット
用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-2.5/-5.5/-6/針/ギムネ/ヒートン回し/差替式グリップ質量(g)255
貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
欠品中
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
貫通ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)貫通ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
セット内容:スイスグリップEVO貫通マイナスドライバー(38102.DN3・4・5)、スイスグリップEVO貫通プラスドライバー(38193.DN1・2・3)。スイスグリップEVO貫通ドライバーセット6本組。打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
質量(g)803
レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
翌日出荷
サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
レインボー ポジドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ポジドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1セット
8日以内出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーポジドライバー(38192.0-60YE・38192.1-80OR・38192.2-100/6RE・38192.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
質量(g)375
マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,798税込10,778
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5・6)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
質量(g)826
マイナスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ポジドライバー根元六角 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライバー根元六角 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
プラスドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,398税込7,038
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.0・1・2・3)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
質量(g)374
プラスドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,898税込7,588
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.0・1・2・3)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
質量(g)523
ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,698税込10,668
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー:(38100.1・2・3・4・5)、スイスグリップEVOポジドライバー:(38192.1・2)。スイスグリップEVOドライバーセット7本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
質量(g)600
ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5)、スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.1・2)。スイスグリップEVOドライバーセット7本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。
質量(g)670
ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5)、スイスグリップEVOポジドライバー(38192.1・2)。スイスグリップEVOドライバーセット7本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。
質量(g)670
トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEXビスブレーカードライバー ワニドラ電工ANEX
999税込1,099
1個
当日出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E)ブラック質量(g)118刃先×全長L(mm)2×100
ラチェットレンチMini&ヘックス極短 エンジニアラチェットレンチMini&ヘックス極短エンジニア
3,590税込3,949
1セット
翌々日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5207セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
ラチェットレンチMini&プラマイ極短 エンジニアラチェットレンチMini&プラマイ極短エンジニア
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5219セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジビット全長(mm)18
タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAGタフ貫短ドライバー ビットセットSUNFLAG
1,490税込1,639
1セット
8日以内出荷
ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
タフ貫短ドライバー 替ビット SUNFLAGタフ貫短ドライバー 替ビットSUNFLAG
699税込769
1セット
9日以内出荷
タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)50×6.35×6.35タイプ替ビット先端形状プラス(+)、マイナス(-)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり
8in1. ドライバーセット trad8in1. ドライバーセットtrad
999税込1,099
1個
翌日出荷
8本組のお買得ドライバーセット力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC質量(g)285先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm材質(グリップ)PVC先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
TRAD ソフトグリップドライバー tradTRAD ソフトグリップドライバーtrad
289税込318
1個
翌日出荷
握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ+2軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称+2×100商品構成単品刃先マグネットあり
RS PRO 標準ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 標準ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証なしRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH2VDE/1000V認証 = なし刃の長さ = 300 mm全体長さ = 410 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
R&Gドライバー(-) PROMOTE(プロモート)R&Gドライバー(-)PROMOTE(プロモート)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
R&Gドライバー(-)は、手になじみやすいラバーグリップ仕様のドライバーです。先端はマグネット入りです。
用途ネジの開閉に。仕様Cr-v(全身焼き入れ)先端ブラックディブ塗装先端形状マイナス商品構成単品先端サイズ(mm)6刃先マグネットあり
マルチクラフトプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ロールアップ・ケース入り二重ブレード・セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップ・ケース入り二重ブレード・セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
精密で正確に適合する刃先でねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4449
ドライバー_充電式電動 サンワダイレクトドライバー_充電式電動サンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属持ち運びに便利な収納ケース付き着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース充電時間約3時間商品構成単品バッテリー容量(Ah)2.5ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500回転速度200rpm最大トルク5N.mケーブル長(cm)充電:約50ポート充電:USB タイプC
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
トラスコ品番554-4156材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)3全長(mm)210先端サイズ[[-]]2.5×0.4軸長(mm)125適合ねじM1.6先端形状マイナス商品構成単品
ドライバーハンドル(精密ハイオス) Weraドライバーハンドル(精密ハイオス)Wera
5,698税込6,268
1本
当日出荷
高品質なビット精密ドライバー。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードが向上します。4mmハーフムーン差し込みのビットと4mm ハイオス差し込みのビットが使えます。
用途スマートフォン、携帯電話、カメラ、電子機器および歯科技工所の作業に最適です差込角(mm)4
グリップドライバー