絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ドライバー(貫通・手元六角) Weraドライバー(貫通・手元六角)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
ドライバー(スタビー型) Weraドライバー(スタビー型)Wera
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。ブレードにヴェラのビットテクノロジーが全て入っています。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容プラススタビードライバー PH1・2(008850・008851)、マイナススタビードライバー 0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(008840・008841・008842)
ドライバー(スタビー型) Weraドライバー(スタビー型)Wera(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
軸長(mm)25
ドライバー(精密用 ESD) Weraドライバー(精密用 ESD)Wera
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
用途静電対策仕様軸径(Φmm)1.8/2.5サイズ(PH)00軸長(mm)40
ドライバーハンドル WeraドライバーハンドルWera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
高級ビットホルダードライバー。Rapidaptor クイックリリース チャックを使用すると、追加の工具を使わずにビットを素早く交換できます。強力な永久磁石によりビットをしっかりと保持します。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。
全長(mm)119先端サイズ6.3mm
ドライバーハンドル WeraドライバーハンドルWera
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ作業が迅速にグリップが六角形となっており転がり防止機能六角軸クロムメッキステンレススリーブ 磁石付き、ビットとネジをしっかりと固定できます
用途ビットホルダー、1/4六角差込みビット用質量(g)133軸長(mm)120
ドライバー(貫通柄) Weraドライバー(貫通柄)Wera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
ドライバー(slip STOP) Weraドライバー(slip STOP)Wera
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
プレミアムクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのKraftform Plusハンドルにより、人間工学に基づいた快適なねじ回しが可能になり、水ぶくれやタコが発生しにくくなります。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されており、この粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーで必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
11本組Varioセット Wera11本組VarioセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
ハンドホルダーとコンビネーションブレード10枚を備えたバリオセット。高速作業用のハードグリップゾーン、高トルク伝達用のソフトグリップゾーン。ブレードのニクロマット六角素材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。ケースは丈夫なベルトバッグ。ハンドル・交換式ブレードシステムにより、必要なブレードを超高速で交換できるため、幅広い用途に対応できます。六角形の6mmドライバーのブレードは長さ175mmで、高品質のビット素材で作られており、長寿命が保証されます。ブレードにはそれぞれ2つの出力チップがあります。手にぴったりフィットするクラフトフォームハンドルの形状により、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。
セット内容バリオハンドル 002900、プラスドライブネジ用コンビネーションブレード 002950、ポジドライブネジ用コンビネーションブレード 002960、トルクスドライブネジ用コンビネーションブレード 002970・002973・002976、マイナスドライブネジ用コンビネーションブレード 002910・002913、六角ドライブネジ用コンビネーションブレード 002940・002943・002946
3本組フレキシブル六角ドライバーセット Wera3本組フレキシブル六角ドライバーセットWera
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
Weraの高品質ホースクランプドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。アクセスしにくい場所にも届く柔軟な刃。六角形の転がり防止機能により転がりを防止。ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
セット内容フレキシブル六角ドライバー 028148・028150・028152(6・7・8mm)
12本組オールラウンドドライバーセット Wera12本組オールラウンドドライバーセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
万能ドライバー12本セット。Kraftform Plus ハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって顕微鏡的に粗く加工されており、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、貫通マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、マイナスドライバー 110010・110004・110007(1.2×6.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
12本組ドライバーセット(精密用) Wera12本組ドライバーセット(精密用)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなどセット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
(特殊ビット)ドライバーセット Wera(特殊ビット)ドライバーセットWera
23,980税込26,378
1組
翌日出荷
89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
(Pozi)ドライバーセット(差替式) Wera(Pozi)ドライバーセット(差替式)Wera
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
質量(g)307
6本組ビットドライバーセット Wera6本組ビットドライバーセットWera
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで、高負荷時のビット先端のねじれを防ぐトーションゾーン付ビット6本を付属プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントクラフトハンドル
セット内容ビットホルダー 1/4inch、プラスビット (PH)1・2、ポジビット (PZ)2、トルクスビット (TX)20・25、マイナスビット 0.8×5.5mm
6本組ビットドライバーセット Wera6本組ビットドライバーセットWera
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで汎用性の高い頑丈なビットを6本付属
ターボギアドライバーセット WeraターボギアドライバーセットWera
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
質量(g)751
インパクトドライバーセット WeraインパクトドライバーセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
7本組六角ドライバーセット Wera7本組六角ドライバーセットWera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
Weraのナツセッター7点セット。ねじ付きロッドの固定用の中空シャフト。ナット付きのねじ付きロッドが中空シャフトに滑り込むことができます。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用セット内容六角ナットドライバー 029460・029461・029462・029463・029464・029465・029466(5・5.5・6・7・8・10・13mm)
(Ball Hex)ドライバービット Wera(Ball Hex)ドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
6本組ドライバーセット Wera6本組ドライバーセットWera
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーをきちんと収納できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007(0.8×4・1×5.5mm)
パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102D PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102DPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。
トラスコ品番345-8487材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)7全長(mm)260軸長(mm)145先端形状マイナス刃先[[-]]8.0×1.2根元六角寸法(mm)10
Tハンドルトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)TハンドルトルクスプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバーエスコ
1,960税込2,156
1セット
翌日出荷
セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
385税込424
1本
翌日出荷
先端マグネット付。
軸長(mm)75材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
440税込484
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
薄型ドライバーセット(5点) Performance Tool薄型ドライバーセット(5点)Performance Tool
2,388税込2,627
1セット
5日以内出荷
薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適なドライバーレンチです 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適先端形状プラス#1、#2、ポジPZ1、PZ2、およびマイナス3/16インチ(6mm)商品構成セット品
ドライバークラフトフォーム WeraドライバークラフトフォームWera
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。
トラスコ品番471-2862セット内容008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)255軸長(mm)150丸軸刃先[[+]]No.2
エルゴドライバー BAHCO(バーコ)エルゴドライバーBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)BOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1本ほか
3日以内出荷
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール材質(グリップ)ABS先端形状ヘックスローブ(トルクス)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
木柄貫通プラスドライバー マタドール(MATADOR)木柄貫通プラスドライバーマタドール(MATADOR)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
木柄のプラスドライバー。
商品構成単品軸貫通貫通
木柄貫通マイナスドライバー マタドール(MATADOR)木柄貫通マイナスドライバーマタドール(MATADOR)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
木柄のマイナスドライバー。
商品構成単品軸貫通貫通
サイコウビット ANEXサイコウビットANEX
5,998税込6,598
1セット(12パック)
9日以内出荷
サイコウビットのハンギングセットです。
用途角・際・スキマのネジ回しに。トラスコ品番377-9701セット内容ASKM-1065(2pk)、ASKM-1100(2pk)、ASKM-2065(2pk)、ASKM-2100(3pk)、ASKM-2150(3pk)材質クロムモリブデンバナジウム鋼対辺(mm)6.35硬度HRC62.5シャンク径(Φmm)6.35硬さHRC62.5商品構成セットRoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングビット ヴィッテチタンコーティングビットヴィッテ
819税込901
1パック(2本)
当日出荷
ビットの先端にチタンコーティングが施され丈夫です。硬度は2800HV相当で長寿命です。ビットを交換する手間を減らせます。頻繁にねじの締付けを行う現場に最適です。
用途あらゆるネジの締付け作業に。セット内容2材質クロムモリブデン全長(mm)25対辺(mm)6.35シャンク径(mm)6.35
ステンレスビット ヴィッテステンレスビットヴィッテ
549税込604
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。セット内容1材質ステンレス(EN 1.4034)全長(mm)25対辺(mm)6.35
ドライバー DEEN.JドライバーDEEN.J
679税込747
1本
5日以内出荷
プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
商品構成単体刃先マグネットあり
パワーグリップドライバーマイナス8mm×150mm JTCパワーグリップドライバーマイナス8mm×150mmJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
寸法(mm)パワーグリップドライバー:-8×150ブレード長さ(mm)150
グリップドライバー