絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,588税込1,747
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)30グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)60商品構成単品
スイスグリップ タイヤバルブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ タイヤバルブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)247商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
プラスドライバー2160 PH GEDOREプラスドライバー2160 PHGEDORE
949税込1,044
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB GEDOREいじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXBGEDORE
689税込758
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
マイナスドライバー2150 GEDOREマイナスドライバー2150GEDORE
649税込714
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
貫通マイナスドライバー 軸長150mm No.6 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通マイナスドライバー 軸長150mm No.6Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
質量(g)143寸法L(mm)260寸法H(mm)150寸法T(mm)1.2寸法W(mm)6.5商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
でかドラ ANEXでかドラANEX
799税込879
1個
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
用途力が入る大型ハンドル仕様マグネット付商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
5.5x0.8x120mm[-]ドライバー(ESD) エスコ5.5x0.8x120mm[-]ドライバー(ESD)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD商品構成単品
クッションパワー電工ドライバー ANEXクッションパワー電工ドライバーANEX
599税込659
1本
当日出荷
グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂全長(mm)252質量(g)137材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり
ドライバーボルスター付 KLEIN TOOLSドライバーボルスター付KLEIN TOOLS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途大径溝のネジ締めに材質(グリップ)ゴム材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
エコバリュー (スタビータイプ) ベッセルエコバリュー (スタビータイプ)ベッセル
279税込307
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)30材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スタビードライバー ハゼットスタビードライバーハゼット(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
長軸ドライバー(貫通) イチネンTASCO長軸ドライバー(貫通)イチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)8全長(mm)380グリップ径(Φmm)29.5材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールグリップドライバー イチネンTASCOボールグリップドライバーイチネンTASCO
529税込582
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)PP/PVC軸径(Φmm)6.3軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)41材質(軸)工具用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー ロング STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバー ロングSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー。質量(g)122商品構成単品全長L2(mm)365
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。質量(g)90商品構成単品全長L2(mm)215
パワー細軸ドライバー tradパワー細軸ドライバーtrad(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 精密部や狭いスペースでのネジ締めに
材質(グリップ)PP・PVC全長(mm)225グリップ径(Φmm)30材質(軸)NCMV商品構成単品
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)タイプ貫通材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット JTC6PCS ロングシャストスクリュードライバーセットJTC
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
ドアハンドルの脱着に必要です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスプラスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替ナットグリップソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)差替ナットグリップソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)235寸法H1(mm)38商品構成単品寸法H2(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入りWera
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。マジック式テープが付いており、Weraのツールバック(004350、004351)に取り付けできます。
トラスコ品番856-2073セット内容[[(+)]]No.1・No.2、PZ1・2、[[(-)]]0.8・1.2、T10・15・20・25・30、11質量(g)1000材質(軸)工具鋼商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0571
FITスタッビー マイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITスタッビー マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から56日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITスタッビー プラスドライバー BAHCO(バーコ)FITスタッビー プラスドライバーBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から38日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85質量(g)44種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITいじり防止ドライバー BAHCO(バーコ)FITいじり防止ドライバーBAHCO(バーコ)
919税込1,011
1本
3日以内出荷から60日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル
769税込846
1本
当日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6417全長(mm)236質量(g)128種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールGドライバー軸カバー付 SK11ボールGドライバー軸カバー付SK11
989税込1,088
1本
当日出荷
軸カバーの段差なく作業がしやすいです。ショート事故防止の軸カバー付きです。軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。
用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6種類電工ドライバー/専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバーセット 6本 WILLIAMSマイナスドライバーセット 6本WILLIAMS
21,980税込24,178
1セット(6本)
欠品中
トラスコ品番755-0511セット内容(-)ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 1/8・1/4×7 7/8・5/16×10 11/16・3/8×12 11/16・3/8×17 13/16・7/16×14 3/4高さ(mm)105質量(g)2000種類セット品材質(軸)特殊工具鋼縦(mm)620商品構成セット品横(mm)130刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリュードライバー マイナス WILLIAMSスクリュードライバー マイナスWILLIAMS
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリュードライバー プラス WILLIAMSスクリュードライバー プラスWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴハンドルステンレストルクス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレストルクスBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリアラインドライバー GISUKE(タカギ)クリアラインドライバーGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
289税込318
1本
翌々日出荷
マグネット付。
材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコT 8x 60mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T10x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) エスコT10x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)エスコ
2,940税込3,234
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-10L種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-320種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー