絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
軸貫通
あり・なし
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,918件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビスキャッチドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
479税込527
1本
当日出荷
材質(グリップ)PR1535トラスコ品番174-1249商品構成単品アズワン品番64-3671-51
スイスグリップコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップコインドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
強力貫通ドライバー エンジニア強力貫通ドライバーエンジニア
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル
659税込725
1本
当日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6414全長(mm)188質量(g)89種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット Wera33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セットWera(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコT 8x 75mm [TORX]ドライバーエスコ(2件のレビュー)
425税込468
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバーセット BONDHUSトルクス ドライバーセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
欠品中
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)樹脂セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー BONDHUSプラスドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブ・ドライバー BONDHUSポジドライブ・ドライバーBONDHUS(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバーセット WeraステンレスドライバーセットWera
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(1件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス2番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス3番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2494軸径(Φmm)8全長(mm)280種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベアクロードライバー SK11ベアクロードライバーSK11
859税込945
1本
当日出荷
なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
用途なめて潰れたネジの救出。
ワイドスタビードライバー SK11ワイドスタビードライバーSK11
399税込439
1個
当日出荷
狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
貫通ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)貫通ドライバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。
グリップ径(Φmm)38
ユーイング8ドライバー 角利(角利産業)ユーイング8ドライバー角利(角利産業)
699税込769
1セット
6日以内出荷
ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケースアズワン品番68-1967-54
USAG ドライバーセット USAGUSAG ドライバーセットUSAG
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
セット内容プラス:1/2番、マイナス:0.6×3.5/0.8×4/1.0×5.5mm商品構成セット品
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
スイスグリップスタービーコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップスタービーコインドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から8日以内出荷
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
エコバリュー (細軸タイプ) ベッセルエコバリュー (細軸タイプ)ベッセル(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-2種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX叩ける差替ドライバー用 片頭ビットANEX
299税込329
1本
当日出荷
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバープラスKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス3番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2385軸径(Φmm)8全長(mm)275種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)38商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップロングドライバー マイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)6商品構成単品
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)nepros(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ネプロス・樹脂柄ドライバ混合セット neprosネプロス・樹脂柄ドライバ混合セットnepros
26,980税込29,678
1セット(6本組)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番807-0852セット内容プラスドライバー:No.1×70mm・No.2×95mm・No.2×25mm・No.3×145mm/マイナスドライバー:5.5×0.8×70mm・6.3×1×95mm・6.3×1×25mm・8×1.2×145mm種類セット品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバセット 貫通タイプKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(8本組)
当日出荷
先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
材質(グリップ)アセテート樹脂トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
マイクロドライバー ホーザンマイクロドライバーホーザン(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)7本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー(ショートタイプ) ベッセルメガドラ貫通ドライバー(ショートタイプ)ベッセル
799税込879
1個
欠品中
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。・グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番124-3268軸径(Φmm)6.4全長(mm)151質量(g)145種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)34商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
グリップドライバー