31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(31)
ソフトグリップドライバー ホーザン 動画あり
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー ハンドル径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE、PA 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工 種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 動画あり
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様マグネット・リング付 寸法E(mm)6 寸法d2(mm)15 寸法G(mm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電工ドライバー 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 寸法E(Φmm)6.6 寸法G(Φmm)42 寸法e(Φmm)5.0 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に 軸径(Φmm)6.3 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AM-2L 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
特価
399 税込439
当日出荷

落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)200 質量(g)115 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)軟質樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールグリップで締め付け力アップ!。ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに。 質量(g)97 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ径(Φmm)42 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 先端レーザーチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)NWSドライバー12
ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
寸法(mm)+♯2×100 全長(mm)205 質量(g)80 グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6 全長(mm)210 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
539 税込593
当日出荷

グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.3 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
689 税込758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 軸径Φ6.6mm 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.6 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)33 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 寸法E(Φmm)6.6 先端刃幅(mm)6.6 寸法G(Φmm)33 寸法e(Φmm)5.0 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)