「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(27)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(3)
こんなお得な商品も!

ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥339
税込¥373
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)68
質量(g)35
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5
全長(mm)72
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)37
表面処理パーカー仕上げ
材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼
材質(グリップ)ポリアセタール
刃部硬度HRC55±3
材質(キャップ)PVC
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に
材質(グリップ)アクリル樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)87
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)6.3
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)75
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)36
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

プラスチックドライバー スタビータイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)6
全長(mm)87.5
質量(g)50
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)Cr-V
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)40
質量(g)25
種類スタビードライバー
寸法L(mm)40
グリップ径(Φmm)29
寸法D(mm)29
材質(軸)SWRH62A
材質(グリップ)アセテート樹脂
寸法l(mm)20
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに
トラスコ品番395-9333
全長(mm)22
質量(g)10
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)30
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)70
質量(g)40
種類スタビードライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)。Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
トラスコ品番373-7888
全長(mm)30
質量(g)20
種類スタビードライバー
寸法L(mm)30
グリップ径(Φmm)40
寸法D(mm)40
材質(軸)SWRH62A
材質(グリップ)アセテート樹脂
寸法l(mm)15
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)PP、TPE、PA
全長(mm)74
質量(g)50
種類スタビードライバー
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
手にフィットするクッショングリップ。
限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)68
グリップ径(Φmm)35
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長86mmのコンパクトタイプです。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)86
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)30
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂
全長(mm)72
質量(g)40
種類スタビードライバー
寸法L(mm)72
グリップ径(Φmm)32
寸法D(mm)32
材質(軸)SWRH62A
寸法l(mm)26
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番368-7716
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)85
質量(g)40
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
グリップ長さ(mm)48
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
全長(mm)79
規格ISO8764
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番407-4050
軸径(Φmm)6
全長(mm)83
質量(g)45
種類スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)35.5
グリップ径(Φmm)35.5mmΦ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE
全長(mm)60
質量(g)43
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
材質(グリップ)成型樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)82
質量(g)40
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)構造用鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック
材質(軸)特殊合金鋼(S2)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81
材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA564DG-2
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質(グリップ)木製
質量(g)40
種類スタビードライバー
寸法L(mm)81
寸法d(mm)6
寸法D(mm)36
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。