80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(3)
プラス(+)
プラス(+)(81)
ポジドライブ
ポジドライブ(11)
マイナス(-)
マイナス(-)
六角
六角(1)
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に 材質(グリップ)アクリル樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)87 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 動画あり
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5 全長(mm)72 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)37 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼 材質(グリップ)ポリアセタール 刃部硬度HRC55±3 材質(キャップ)PVC 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラスタビードライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)75 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)36 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

720 -6X15 スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ) ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
トラスコ品番351-3696 軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)35 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
当日出荷

大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに 全長(mm)約150 質量(g)約120 種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

先端マグネット付です。
仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3602 軸径(Φmm)7.1 全長(mm)75 質量(g)70 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35.5 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷

スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)40 質量(g)25 種類スタビードライバー 寸法L(mm)40 グリップ径(Φmm)29 寸法D(mm)29 材質(軸)SWRH62A 材質(グリップ)アセテート樹脂 寸法l(mm)20 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
トラスコ品番124-6551 軸径(Φmm)6 全長(mm)87.5 質量(g)50 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)Cr-V 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
449 税込494
当日出荷

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)30 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
全長(mm)82 質量(g)40 種類スタビードライバー 材質(軸)構造用鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。 材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スタビードライバー
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)70 質量(g)40 種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番835-6431 セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g)209 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。
トラスコ品番774-0476 全長(mm)82 質量(g)50 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)31 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
279 税込307
当日出荷

回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)PP、TPE、PA 全長(mm)74 質量(g)50 種類スタビードライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタビードライバー エンジニア 動画あり
エンジニアスタビードライバー
エコ商品
全長86mmのコンパクトタイプです。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)86 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース 全長(mm)74 ハンドル径(Φmm)33×33 ハンドル長さ(mm)45 商品構成セット品 グリップタイプソフト
1セット
999 税込1,099
当日出荷

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm) 全長(mm)72(30mmビット装着時) 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯 全長(mm)78.5 規格ISO2380 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)68 グリップ径(Φmm)35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。
トラスコ品番369-3210 軸径(Φmm)10 全長(mm)91 質量(g)70 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

DST-05 ツインスター エンジニア 動画あり
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番368-7716 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)85 質量(g)40 種類スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm)30 グリップ長さ(mm)48 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1個
399 税込439
当日出荷

種類スタビードライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ドライバー(-)ショート
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
商品構成単品
1個
349 税込384
当日出荷

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 全長(mm)80 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)50 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE 全長(mm)66 タイプレギュラー 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。
材質(グリップ)PP、PET 全長(mm)80 質量(g)37 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)47 種類スタビードライバー ハンドル径(Φmm)31 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン 種類グリップドライバー 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)80 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
材質(グリップ)樹脂 厚さ(mm)(グリップ)12 全長(mm)34(ビット装着時) 種類スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番407-4050 軸径(Φmm)6 全長(mm)83 質量(g)45 種類スタビードライバー ハンドル径(Φmm)35.5 グリップ径(Φmm)35.5mmΦ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用してます。
材質(グリップ)エラストマ樹脂 トラスコ品番373-3963 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)40 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷

狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)72 質量(g)40 種類スタビードライバー 寸法L(mm)72 グリップ径(Φmm)32 寸法D(mm)32 材質(軸)SWRH62A 寸法l(mm)26 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)