27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(14)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(11)
三角
三角(1)
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

DZ-70 GTドライヴ エンジニア 動画あり
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番371-5183 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー グリップ:オレンジ 種類セット品 ケース寸法(mm)135×85×35 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷

力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番493-6353 種類スタビードライバー 商品構成単品
1セット
459 税込505
当日出荷

力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番327-2176 セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19 タイプスタービードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
789 税込868
当日出荷

エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに セット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32 適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷

4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。 セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm) 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番469-7693 種類差替式ドライバー 先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成単品
1セット
729 税込802
当日出荷

DZ-71 GTドライヴ 01 エンジニア 動画あり
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品 付属ビットDBZ-51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。 仕様全身焼入 トラスコ品番855-8965 セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
849 税込934
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ぷちドラ
ビットがグリップ部に収納できるので携帯、保管に便利です。市販の電動ドライバー用ビットも使用できます。
用途修理、メンテナンス作業などに。 セット内容[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4.5キリ セット商品数5点 商品構成セット品
1セット
939 税込1,033
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ポケスタ(パック仕様)
このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。 商品構成単品
1本
369 税込406
当日出荷

1セット
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番437-6544 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1セット
749 税込824
当日出荷

DZ-72 GTドライヴ 02 エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ 02
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品 付属ビット+No.2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番437-6552 セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

一本でほとんどのネジに使用できます 防錆仕上げ 軸部完全熱処理済 充電ドライバーでも使用可
種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)差替ドライバー
トラスコ品番811-8182 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
用途ネジ締め・緩め作業。 セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。 油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。 パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。
トラスコ品番329-4048 種類差替式ドライバー ハンドル径(Φmm)43 商品構成単品
1個
619 税込681
当日出荷

ハンドルには硬さの異なる2種類の素材を使用し、握りやすく力の伝達が良いです。
トラスコ品番149-4232 ブルー 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番EA564AL-13 セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

セット内容差込み6.3mmのスタッピハンドルとビットのセット狭い所で重宝します。 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル 種類グリップドライバー 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プロチェンジドライバー
135mm両頭ビット1本付セット
種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
3日以内出荷