特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6917
セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)1-3
最小目盛(N・m)1
グリーンマーク認定
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6920
セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1622
セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1618
セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。