127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(4)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(9)
トルクスプラス
トルクスプラス(1)
プラス(+)
プラス(+)(74)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(71)
三角
三角(1)
六角
六角(7)
その他
その他(1)
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ 商品構成セット品 付属ビット8本組
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1パック(8本)
999 税込1,099
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数4点 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
428 税込471
当日出荷

力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。
セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐 商品構成セット品
1セット(8個)
499 税込549
当日出荷

潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品
1本
629 税込692
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
749 税込824
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739 種類差替式ドライバー 先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 種類差替式ドライバー 先端サイズNo.1・No.2 ハンドル径(Φmm)43 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷

差替ドライバー エンジニア 動画あり
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。 種類差替式ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア 動画あり
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738 セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)エラストマー 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバー ハンドル径(Φmm)29.5 商品構成単品
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品 商品構成セット品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DK-08 差替ドライバーセット エンジニア 動画あり
差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
用途修理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番368-7180 セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジザウルスバズーカ エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
トラスコ品番385-8014 セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19 タイプスタービードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
659 税込725
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

ミニタイプのドライバー6本組セット。内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。
セット内容+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm 商品構成セット品
1セット(6個)
329 税込362
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット10本組
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
付属品チャックケース トラスコ品番407-3886 セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm 種類セット品 ハンドル径(Φmm)29.5 本数3 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル 商品構成セット品 付属ビット18本組
1セット(18本)
789 税込868
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品
1セット(8本)
529 税込582
当日出荷

差替ミニスター エンジニア 動画あり
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。
用途あらゆるネジ締め作業に。 トラスコ品番371-5281 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1セット
399 税込439
当日出荷

国内最小の2-WAYスタビー。狭い箇所などの作業に大変便利。ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット8本組
1セット(8本)
399 税込439
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー 寸法F(mm)198 寸法D(mm)100 寸法G(mm)42 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷

エスコ品番EA557X-26 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1個
870 税込957
当日出荷

ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット8本組
1セット(8本)
419 税込461
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。 トラスコ品番212-2588 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。 トラスコ品番396-1320 セット内容(+)ビット:#1・#2 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷