4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア 動画あり
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738 セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)エラストマー 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

六角穴付きネジビット エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
エンジニアSTUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
エコ商品
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1セット
699 税込769
当日出荷