絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端サイズ
  • 6mm(1)
  • No.2(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 200
  • 72(4)
  • 89(4)
  • 90(5)
  • 95(5)
  • 100(4)
  • 103(3)
  • 105(6)
  • 107(2)
  • 108(7)
  • 108.5(2)
  • 110(7)
  • 111(4)
  • 112(2)
  • 132(4)
  • 150(3)
  • 158(3)
  • 177(4)
  • 190(4)
  • 250(3)
商品構成
  • 単品(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(3)
樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(3)
あり
軸貫通
  • なし(2)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ドライバー パワーグリップ ラチェット式 モノタロウドライバー パワーグリップ ラチェット式モノタロウ(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。
用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
ビットタイプラチェットドライバー エス・ピー・エアービットタイプラチェットドライバーエス・ピー・エアー
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
ラチェットドライバー