絞り込み
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • ベッセル(2)
  • ANEX(1)
  • E-Value(1)
  • エンジニア(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(11)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • No.2
  • 1/4inch(4)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(19)
  • 6.35mm(2)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 13.35mm(1)
  • 16mm(3)
  • 19.5mm(1)
  • No.0(1)
  • No.1(2)
  • No.3(3)
  • その他(6)
  • セット品(21)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 31(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 67(1)
  • 111(1)
  • 132(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(9)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(4)
  • グリップタイプ金属(2)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(5)
あり・なし
軸貫通
  • なし(7)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(11)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ラチェットドライバー TRUSCOラチェットドライバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ・ビットセットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
パームラチェットドライバー E-ValueパームラチェットドライバーE-Value(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
板ラチェットドライバー ベッセル板ラチェットドライバーベッセル(8件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337取付高(mm)42種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成セット品
ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEXミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプANEX(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適先端サイズNo.2商品構成単品付属ビット超短溝付ビット+2×19アズワン品番65-1948-75
スタビーラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタビーラチェットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
798税込878
1本
当日出荷
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プチラチェ エンジニアプチラチェエンジニア
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ミニサイズのラチェット機能付きスタビードライバー。左回転、固定、右回転の切替が可能なラチェット機能付き。
全長(mm)31先端サイズ+No.2グリップ径(Φmm)38
ラチェットドライバー SK11ラチェットドライバーSK11(1件のレビュー)
509税込560
1本
翌々日出荷
通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
ショートラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ショートラチェットドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
519税込571
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラチェットドライバー No.1900 サンフラッグ(旧:新亀製作所)クッションラチェットドライバー No.1900サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。
用途電気工事などに。仕様早回しダイヤル付種類ラチェットドライバー寸法D(mm)40寸法B(mm)6.0商品構成単品
ラチェットドライバー