絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 281299
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
スタッピーTハンドルラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)スタッピーTハンドルラチェットスクリュードライバーBAHCO(バーコ)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
種類ハンドルグリップ長さ(mm)62商品構成単品
ピストルハンドルラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)ピストルハンドルラチェットスクリュードライバーBAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
トラスコ品番384-9571セット内容PH1、PH2、PZ1、PZ2、マイナス4.5、5.5種類セット品グリップ長さ(mm)125商品構成セット品
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
719税込791
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.3mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2794種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
659税込725
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.2mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2792種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
659税込725
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.1mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2791種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ショートラチェットドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
479税込527
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー ANEXベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバーANEX
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
トラスコ品番774-2380セット内容プラス超短ビット:+2×19/マイナス超短ビット:-6×19種類セット品商品構成セット品
ガンドラネジピタラチェットドライバー ANEXガンドラネジピタラチェットドライバーANEX
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
トラスコ品番774-2207セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30種類セット品商品構成セット品
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセットBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバー BAHCO(バーコ)ラチェットドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
種類セット品商品構成セット品
クッションラチェットドライバー No.1900 サンフラッグ(旧:新亀製作所)クッションラチェットドライバー No.1900サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。
用途電気工事などに。仕様早回しダイヤル付種類ラチェットドライバー寸法D(mm)40寸法B(mm)6.0商品構成単品
Tグリップラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)Tグリップラチェットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル指先で軽く早く回せます
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番853-2776セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35寸法D(mm)70グリップ長さ(mm)87寸法C(mm)87商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スターキィ(ヘクススローブ)ドライバービット ラチェットハンドル付 10本組 GISUKE(タカギ)スターキィ(ヘクススローブ)ドライバービット ラチェットハンドル付 10本組GISUKE(タカギ)
1,298税込1,428
1セット(10本組)
翌々日出荷
狭い所の作業に便利。ハンドルを持ちかえないで使えるラチェット機構付!ワンタッチ切替レバー。ラチェットハンドル付10本組。T-10、T-15、T20、T-25、T-27、T-30、T-40(+)No.1(+)No.2(-)6mm
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/いじり止めトルクス:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品ラチェットの長さ(mm)98商品構成セット品アズワン品番64-4062-30
ラチェットスタビーセット エンジニアラチェットスタビーセットエンジニア
2,998税込3,298
1セット
欠品中
人気のラチェットスタビーに使用頻度の高い+/-、およびボールポイントの替ビットをセットしています。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4978セット内容(+):#00、#1、#2/(-):4.5、6/6角: 2.5、3、4、5、6種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ピストルハンドルラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)ピストルハンドルラチェットドライバーセットBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5975
1/4 ビットラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)1/4 ビットラチェットスクリュードライバーBAHCO(バーコ)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8717
1/4 リバーシブルラチェット BAHCO(バーコ)1/4 リバーシブルラチェットBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-4693
マルチビットラチェットドライバー KLEIN TOOLSマルチビットラチェットドライバーKLEIN TOOLS
7,198税込7,918
1セット
欠品中
ラチェット機構で早回しに適しています。カラーを回転させてラチェット方向を順方向、固定方向、逆方向に設定できます。差替ビットはハンドルに収納可能です。
用途ネジ・ナットの締結にセット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.1、コンボNo.2材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)221質量(g)317差込角(mm)6.35軸長(mm)89セット商品数15コード251-3031商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】143アズワン品番65-1949-43マグネットシャンク径(mm)10
スタビラチェットドライバー KLASS(クラス/旧:極東産機)スタビラチェットドライバーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・ハンドルは握りやすく高品質な強化プラスティックを使用。 ・トルクアップの耐衝撃性ギア採用 ・ビット格納スペース付き
セット内容両頭ビット+No.1×-4.5mm、両頭ビット+No.2×-6.0mm種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバー