絞り込み
先端形状
先端形状
六角
先端形状
いじり止めトルクス(2)
先端形状
ソケット(ボックス)(11)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(19)
先端形状
プラス(+)(101)
先端形状
ポジドライブ(5)
先端形状
マイナス(-)(77)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 6mm(1)
  • 16mm(1)
  • 19.5mm(1)
  • セット品(7)
全長(mm)
  • 105(4)
  • 108(2)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 445(1)
商品構成
  • セット品(22)
  • 単品(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(6)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(18)
あり・なし
軸貫通
  • なし(19)
なし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ANEX(4)
  • ベッセル(4)
  • E-Value(2)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • エンジニア(1)
  • TRUSCO(1)
  • trad(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
  • CHAPMAN(1)
モノタロウ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ANEX・ベッセル・E-Value・エスコ・KTC・エンジニア・TRUSCO・trad・KENOH・SK11・CHAPMAN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
いじり止めトルクス
いじり止めトルクス(2)
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(11)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(19)
プラス(+)
プラス(+)(101)
ポジドライブ
ポジドライブ(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(77)
六角
六角
四角
四角(1)
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(19個)
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
板ラチェットDVセット E-Value板ラチェットDVセットE-Value(7件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
板ラチェットドライバーセット ベッセル板ラチェットドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプベッセル(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ種類セット品商品構成セット品
板ラチェット差替えドライバセット KTC板ラチェット差替えドライバセットKTC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
オフセットラチェットドライバー TRUSCOオフセットラチェットドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
取付高(mm)32商品構成セット品
フレキラチェットドライバー 6Pビット付 KENOHフレキラチェットドライバー 6Pビット付KENOH(6件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
ラチェットドライバシリーズ KTCラチェットドライバシリーズKTC(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEXオフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)ANEX(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEXコンパクトラチェット52 ビット28本組ANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
オフセットラチェットドライバー ANEXオフセットラチェットドライバーANEX
1,298税込1,428
1セット(7本)
当日出荷
ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。トラスコ品番493-6540セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30取付高(mm)32種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEXミニスタ72 ラチェットドライバーセットANEX
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
板ラチェットビスキャッチ ベッセル板ラチェットビスキャッチベッセル
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。トラスコ品番810-6878セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチ 六角セット 3本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad2WAYウルトラスリムラチェットドライバーtrad(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートとベントノーズのダブルヘッド!18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットセット(六角)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ミゼットラチェットレンチキット CHAPMANミゼットラチェットレンチキットCHAPMAN
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。
セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″)種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品アズワン品番6-4037-01
伸縮式ラチェットドライバー SK11伸縮式ラチェットドライバーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
薄型ベントレンチ エンジニア薄型ベントレンチエンジニア
899税込989
1本
当日出荷
精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。 握りやすいチューブ付きです。 アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。
種類ラチェットドライバー商品構成単品
[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) エスコ[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付)エスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
エスコ品番EA562WA-10セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/ビット六角シャンク:1/4"/ビット全長:25mm/Hexビット:4mm、5mm/(+)ビット:#1、#2/ポジドライブビット:#1、#2/トルクスビット:T15、T20、T25"種類セット品商品構成セット品
[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550BT-3セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm"種類セット品商品構成セット品関連資料使用方法説明(0.23MB)
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
719税込791
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.3mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2794種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
659税込725
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.2mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2792種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
659税込725
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.1mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2791種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバー