絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・ANEX・ベッセル・SK11・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ENGINEER(エンジニア)・E-Value・BEST(ベスト)[金物]・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・HANDIWORK・TAKAGI(高儀)・DEEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ

    ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(19個)
    当日出荷
    ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • 板ラチェットドライバー モノタロウ

    板ラチェットドライバー

    モノタロウ(46件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
    用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
  • ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ

    ドライバー スタビー ラチェット式

    モノタロウ(38件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
  • クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール72 ラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
    セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
  • 板ラチェットDVセット E-Value

    板ラチェットDVセット

    E-Value(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷
    押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
    タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
  • クイックボール60 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール60 ラチェットドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
    トラスコ品番360-0980種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX

    ミニスタ60 ラチェットドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
    種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
  • 板ラチェットドライバーセット ベッセル

    板ラチェットドライバーセット

    ベッセル(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
    トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
  • ラチェットドライバー TRUSCO

    ラチェットドライバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
    種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
    種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • トルクス板ラチェット ベッセル

    トルクス板ラチェット

    ベッセル(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
    仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ

    ベッセル(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
    仕様ベントアップ種類セット品商品構成セット品
  • クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX

    クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル

    ANEX(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
    仕様ラチェットハンドルのみ寸法(mm)95×Φ42商品構成単品
  • ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 モノタロウ

    ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
  • 板ラチェットドライバー ベッセル

    板ラチェットドライバー

    ベッセル(8件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
    トラスコ品番371-5337取付高(mm)42種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成セット品
  • パームラチェットドライバー E-Value

    パームラチェットドライバー

    E-Value(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
  • フレキラチェットドライバー 6Pビット付 KENOH

    フレキラチェットドライバー 6Pビット付

    KENOH(6件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
    付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
  • 板ラチェット差替えドライバセット KTC

    板ラチェット差替えドライバセット

    KTC(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
  • 板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC

    板ラチェット差替えドライバ・ビットセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
    トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
  • 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ

    板ラチェットドライバー ベントタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
    用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
  • ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX

    ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ

    ANEX(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
    用途狭い箇所の作業に最適先端サイズNo.2商品構成単品付属ビット超短溝付ビット+2×19アズワン品番65-1948-75
  • TハンドルラチェットDV E-Value

    TハンドルラチェットDV

    E-Value(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/ヘックス商品構成セット品
  • ミニスタ60 ANEX

    ミニスタ60

    ANEX(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
    トラスコ品番344-7677種別台紙タイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • スタビーラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スタビーラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    798税込878
    1本
    当日出荷
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ラチェットドライバ ビット5本(先端10種) KTC

    精密ラチェットドライバ ビット5本(先端10種)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    商品構成セット品
  • フィンガーラチェットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フィンガーラチェットレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1セット(7点)
    当日出荷
    指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番412-5142セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • ラチェットドライバシリーズ KTC

    ラチェットドライバシリーズ

    KTC(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
    種類セット品六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
  • コンパクトラチェット52 ANEX

    コンパクトラチェット52

    ANEX(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
    トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • 極薄ラチェットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。 先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。 付属ビット装着時でも厚み18mm。 M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。 早回し機構付きで作業能率が向上。 付属ビットは本体に収納できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼&ABS幅(mm)19.5厚さ(mm)11全長(mm)103質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー スタビー ギヤレス モノタロウ

    ラチェットドライバー スタビー ギヤレス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ねじの締め付け・緩めに差込角(mm)6.3商品構成単品
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • ドライバー パワーグリップ ラチェット式 モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ ラチェット式

    モノタロウ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。
    用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
  • システムドライバーショートラチェット switz tool

    システムドライバーショートラチェット

    switz tool(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
    種類セット品商品構成セット品収納時寸法(mm)95×28
ラチェットドライバー